Injektionsmörtel Basic WIT-PM 200
Injektionsmörtel Basic WIT-PM 200 - 1
Injektionsmörtel Basic WIT-PM 200 - 2
Injektionsmörtel Basic WIT-PM 200 - 3
Injektionsmörtel Basic WIT-PM 200 - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Injektionsmörtel Basic WIT-PM 200

Basis-Mörtel für Mauerwerk und ungerissenen Beton

  • Typbezeichnung: WIT-PM 200
  • Verarbeitungstemperatur min./max. / Bedingung: -5 bis 35 °C / Temperatur im Verankerungsgrund während der Verarbeitung und Aushärtung
  • Umgebungstemperatur min./max. / Bedingung: -40 bis 80 °C / nach vollständiger Aushärtung
  • Temperaturbeständigkeit, Langzeit-Temperatur max.: 50 °C
  • Temperaturbeständigkeit, Kurzzeit-Temperatur max.: 80 °C
  • Zulassung: ETA-12/0569, ETA-13/0037
  • Chemische Basis: Polyester, styrolfrei
  • Farbe: Grau

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Inhalt Lieferumfang Geeignete Auspresspistole Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung Anzahl VE
Preis/VE
5918241150
150 ml Mörtelkartusche 150 ml (koaxial) + 1 Statikmischer + 1 Auspresskolben Akku-Auspresspistole 330ml, Auspresspistole HandyMax, Auspresspistole MULTI, Auspresspistole WIT 330ml, Silikon Auspresspistole 310ml 18 Monate / kühle und trockene Lagerung, 5°C bis 25°C
5918242300
300 ml Mörtelkartusche 300 ml (Schlauchfolie) + 1 Statikmischer Akku-Auspresspistole 330ml, Auspresspistole HandyMax, Auspresspistole MULTI, Auspresspistole WIT 330ml, Silikon Auspresspistole 310ml 12 Monate / kühle und trockene Lagerung, 5°C bis 25°C
5918240330
330 ml Mörtelkartusche 330 ml (koaxial) + 1 Statikmischer Akku-Auspresspistole 330ml, Auspresspistole HandyMax, Auspresspistole MULTI, Auspresspistole WIT 330ml 18 Monate / kühle und trockene Lagerung, 5°C bis 25°C
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
Einzelbefestigung ungerissener Beton:


Ankerstange W-VI-A,Ankerstange W-VD-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1



Einzelbefestigung Mauerwerk (System mit Siebhülse SH):


Ankerstange W-VI-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1, Siebhülse SH



2-K Reaktionsharzmörtel, Polyester styrolfrei

Leistungsnachweis

Europäische Technische Bewertung ETA-12/0569: Einzelbefestigung + ungerissener Beton (Ankerstange W-VI-A, Ankerstange W-VD-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1)


Europäische Technische Bewertung ETA-13/0037: Einzelbefestigung + Mauerwerk (Ankerstange W-VI-A, handelsübliche Gewindestange 3.1, Siebhülse SH, Porenbeton nur ohne Siebhülse)

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software