Zahnkelle 2K mit Trapezzahnung

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zahnkelle 2K mit Trapezzahnung

Rostfrei Kelle mit 2K-Griff zum hohlraumfreien Verlegen von Fliesen und Platten

  • Werkstoff Blatt: Edelstahl
  • Blattbreite: 130 mm
  • Blattlänge: 280 mm
  • Materialstärke: 0,7 mm
  • Werkstoff Griff: 2-Komponenten-Kunststoff
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
Art.-Nr. Werkstoff Blatt Blattbreite Blattlänge Materialstärke Anzahl VE
Preis/VE
5771011120
Edelstahl 130 mm 280 mm 0,7 mm
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
  • Der Hinterschliff der Trapezzahnung ermöglicht ein hohlraumfreies Verlegen.

  • Die kritischen Längshohlräume (fehlender Fliesenkleber) werden vermieden.