Gewindedichtfaden
Gewindedichtfaden - 1
Gewindedichtfaden - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gewindedichtfaden

Universelles Gewindedichtmittel zum Abdichten von Gewindeverbindungen aus Metall oder Kunststoff

  • Werkstoff: PA - Polyamid
  • Beschichtung: Silikonhaltige, inerte Paste
  • Farbe: Weiß
  • Länge: 160 m
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -20 bis 130 °C
  • Prüfzeichen: DVGW
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
Art.-Nr. Werkstoff Beschichtung Farbe Länge Anzahl VE
Preis/VE
0985031160
PA - Polyamid Silikonhaltige, inerte Paste Weiß 160 m
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
  • Einfaches Ausrichten und Justieren ist möglich

  • Keine zusätzlichen Pasten erforderlich
Leistungsnachweis

DVGW-geprüft für Gas-, Trinkwasser- (kalt/warm) und Heizungsleitungen gemäß Zulassung NV-5142BP7097 Klasse ARp