Selbstbohrende Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf Faba® Typ A
Selbstbohrende Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf Faba<SUP>®</SUP> Typ A - 1
Selbstbohrende Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf Faba<SUP>®</SUP> Typ A - 2
Selbstbohrende Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf Faba<SUP>®</SUP> Typ A - 3
Selbstbohrende Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf Faba<SUP>®</SUP> Typ A - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Selbstbohrende Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf Faba® Typ A

Edelstahl A2, verzinkt

  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja
  • Nenndurchmesser: 6,5 mm
  • Kopfhöhe: 4,5 mm
  • Antriebart: Sechskant
  • Außenantrieb: SW3/8
  • Kopfform: Sechskantkopf

Artikelbeschreibung lesen

In 15 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Werkstoff Oberfläche RoHS-konform Anzahl VE
Preis/VE
0201765115
115 mm Edelstahl A2 Verzinkt Ja
150 St.
0201765100
100 mm Edelstahl A2 Verzinkt Ja
150 St.
0201765130
130 mm Edelstahl A2 Verzinkt Ja
150 St.
0201765150
150 mm Edelstahl A2 Verzinkt Ja
150 St.
0201765175
175 mm Edelstahl A2 Verzinkt Ja
150 St.
020176519
19 mm Edelstahl A2 Verzinkt Ja
500 St.
020176525
25 mm Edelstahl A2 Verzinkt Ja
500 St.
0201765200
200 mm Edelstahl A2 Verzinkt Ja
150 St.
020176532
32 mm Edelstahl A2 Verzinkt Ja
500 St.
020176545
45 mm Edelstahl A2 Verzinkt Ja
300 St.
020176564
64 mm Edelstahl A2 Verzinkt Ja
300 St.
020176550
50 mm Edelstahl A2 Verzinkt Ja
300 St.
020176575
75 mm Edelstahl A2 Verzinkt Ja
300 St.
020176590
90 mm Edelstahl A2 Verzinkt Ja
150 St.
020176538
38 mm Edelstahl A2 Verzinkt Ja
500 St.
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Die Fassadenbauschraube kann auftragsbezogen mit verschiedenen Dichtscheiben komplettiert geliefert werden