Treppenkarre

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Treppenkarre

3-Stern-Vollgummiräder mit Kunststofffelge und Rollenlager erleichtern den schwierigen Transport über Treppen.

  • Schaufelbreite: 300 mm
  • Schaufeltiefe: 225 mm
  • Schaufeldicke: 4 mm
  • Traglast: 150 kg
  • Raddurchmesser: 160 mm
  • Radbreite: 40 mm
  • Werkstoff Rad: Vollgummi
  • Höhe: 1300 mm
  • Griffhöhe: 1140 mm
  • Breite: 580 mm
  • Tiefe: 630 mm
  • Rohrwandstärke: 1,75 mm
  • Rohrdurchmesser: 26,9 mm
  • Werkstoff Schaufel: Stahlblech
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
Art.-Nr. Schaufelbreite Schaufeltiefe Schaufeldicke Traglast Anzahl VE
Preis/VE
0962400125
300 mm 225 mm 4 mm 150 kg
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
  • Fest verschweißte Stahlkonstruktion

  • Vorteilhaft bei häufigen Treppenfahrten und guten Bodenverhältnissen im ebenen Bereich

  • Handgriffe mit Sicherheitsbügel aus hochfestem Kunststoff (gemäß DIN EN 1757-3) schützen vor Verletzungen der Hände

  • Stahlrohr Ø 26,9 x 1,75 mm

  • Schaufel aus 4 mm dickem Stahlblech