Schraube abgeflachter Halbrundkopf und Innensechskant
Schraube abgeflachter Halbrundkopf und Innensechskant - 1
Schraube abgeflachter Halbrundkopf und Innensechskant - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schraube abgeflachter Halbrundkopf und Innensechskant

ISO 7380-1, Stahl 010.9, blank

  • Normen: ISO 7380-1
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 010.9
  • Oberfläche: Blank
  • Kopfform: Abgeflachter Halbrundkopf
  • Antriebart: Innensechskant
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Produktklasse: A
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 91 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
006002516
M5 16 mm 9,5 mm 2,75 mm
006002512
M5 12 mm 9,5 mm 2,75 mm
006002620
M6 20 mm 10,5 mm 3,3 mm
006002616
M6 16 mm 10,5 mm 3,3 mm
006002625
M6 25 mm 10,5 mm 3,3 mm
006002635
M6 35 mm 10,5 mm 3,3 mm
006002630
M6 30 mm 10,5 mm 3,3 mm
00600266
M6 6 mm 10,5 mm 3,3 mm
500 St.
006002640
M6 40 mm 10,5 mm 3,3 mm
006002810
M8 10 mm 14 mm 4,4 mm
00600268
M6 8 mm 10,5 mm 3,3 mm
500 St.
006002812
M8 12 mm 14 mm 4,4 mm
006002816
M8 16 mm 14 mm 4,4 mm
006002820
M8 20 mm 14 mm 4,4 mm
006002835
M8 35 mm 14 mm 4,4 mm
006002825
M8 25 mm 14 mm 4,4 mm
006002845
M8 45 mm 14 mm 4,4 mm
200 St.
006002850
M8 50 mm 14 mm 4,4 mm
200 St.
0060021012
M10 12 mm 17,5 mm 5,5 mm
100 St.
0060021020
M10 20 mm 17,5 mm 5,5 mm
100 St.
0060021014
M10 14 mm 17,5 mm 5,5 mm
200 St.
0060021025
M10 25 mm 17,5 mm 5,5 mm
0060021030
M10 30 mm 17,5 mm 5,5 mm
0060021035
M10 35 mm 17,5 mm 5,5 mm
100 St.
0060021040
M10 40 mm 17,5 mm 5,5 mm
0060021065
M10 65 mm 17,5 mm 5,5 mm
50 St.
0060021070
M10 70 mm 17,5 mm 5,5 mm
100 St.
0060021220
M12 20 mm 21 mm 6,6 mm
100 St.
0060021225
M12 25 mm 21 mm 6,6 mm
100 St.
0060021230
M12 30 mm 21 mm 6,6 mm
100 St.
0060021235
M12 35 mm 21 mm 6,6 mm
100 St.
0060021645
M16 45 mm 28 mm 8,8 mm
100 St.
006002310
M3 10 mm 5,7 mm 1,65 mm
006002312
M3 12 mm 5,7 mm 1,65 mm
100 St.
006002316
M3 16 mm 5,7 mm 1,65 mm
100 St.
006002320
M3 20 mm 5,7 mm 1,65 mm
1000 St.
00600234
M3 4 mm 5,7 mm 1,65 mm
500 St.
006002325
M3 25 mm 5,7 mm 1,65 mm
1000 St.
00600236
M3 6 mm 5,7 mm 1,65 mm
00600238
M3 8 mm 5,7 mm 1,65 mm
006002410
M4 10 mm 7,6 mm 2,2 mm
006002412
M4 12 mm 7,6 mm 2,2 mm
006002416
M4 16 mm 7,6 mm 2,2 mm
006002425
M4 25 mm 7,6 mm 2,2 mm
500 St.
006002430
M4 30 mm 7,6 mm 2,2 mm
500 St.
00600246
M4 6 mm 7,6 mm 2,2 mm
00600248
M4 8 mm 7,6 mm 2,2 mm
006002510
M5 10 mm 9,5 mm 2,75 mm
006002520
M5 20 mm 9,5 mm 2,75 mm
006002525
M5 25 mm 9,5 mm 2,75 mm
00600258
M5 8 mm 9,5 mm 2,75 mm
006002530
M5 30 mm 9,5 mm 2,75 mm
500 St.
006002614
M6 14 mm 10,5 mm 3,3 mm
500 St.
006002612
M6 12 mm 10,5 mm 3,3 mm
0060021060
M10 60 mm 17,5 mm 5,5 mm
200 St.
006002660
M6 60 mm 10,5 mm 3,3 mm
200 St.
006002435
M4 35 mm 7,6 mm 2,2 mm
1000 St.
006002870
M8 70 mm 14 mm 4,4 mm
200 St.
0060021018
M10 18 mm 17,5 mm 5,5 mm
200 St.
006002860
M8 60 mm 14 mm 4,4 mm
200 St.
006002560
M5 60 mm 9,5 mm 2,75 mm
200 St.
0060021660
M16 60 mm 28 mm 8,8 mm
50 St.
0060021050
M10 50 mm 17,5 mm 5,5 mm
100 St.
0060021250
M12 50 mm 21 mm 6,6 mm
100 St.
0060021640
M16 40 mm 28 mm 8,8 mm
100 St.
0060021260
M12 60 mm 21 mm 6,6 mm
200 St.
006002420
M4 20 mm 7,6 mm 2,2 mm
006002830
M8 30 mm 14 mm 4,4 mm
0060021045
M10 45 mm 17,5 mm 5,5 mm
100 St.
006002865
M8 65 mm 14 mm 4,4 mm
200 St.
0060021290
M12 90 mm 21 mm 6,6 mm
50 St.
006002535
M5 35 mm 9,5 mm 2,75 mm
500 St.
006002540
M5 40 mm 9,5 mm 2,75 mm
500 St.
006002645
M6 45 mm 10,5 mm 3,3 mm
200 St.
0060021240
M12 40 mm 21 mm 6,6 mm
100 St.
006002855
M8 55 mm 14 mm 4,4 mm
100 St.
006002655
M6 55 mm 10,5 mm 3,3 mm
200 St.
00600256
M5 6 mm 9,5 mm 2,75 mm
500 St.
006002610
M6 10 mm 10,5 mm 3,3 mm
006002450
M4 50 mm 7,6 mm 2,2 mm
500 St.
006002414
M4 14 mm 7,6 mm 2,2 mm
500 St.
006002840
M8 40 mm 14 mm 4,4 mm
200 St.
0060021216
M12 16 mm 21 mm 6,6 mm
100 St.
0060021016
M10 16 mm 17,5 mm 5,5 mm
006002650
M6 50 mm 10,5 mm 3,3 mm
200 St.
006002330
M3 30 mm 5,7 mm 1,65 mm
1000 St.
006002814
M8 14 mm 14 mm 4,4 mm
250 St.
006002545
M5 45 mm 9,5 mm 2,75 mm
200 St.
0060021650
M16 50 mm 28 mm 8,8 mm
50 St.
006002670
M6 70 mm 10,5 mm 3,3 mm
200 St.
006002335
M3 35 mm 5,7 mm 1,65 mm
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
Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1