Scheibe, vierkant
Scheibe, vierkant - 1
Scheibe, vierkant - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Scheibe, vierkant

DIN 436, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja
  • DIN: 436

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Passend für Schraubengewinde Innendurchmesser Breite Länge Anzahl VE
Preis/VE
045311 303
M10 11 mm 30 mm 30 mm
100 St.
045314 404
M12 13,5 mm 40 mm 40 mm
100 St.
045324 706
M22 24 mm 70 mm 70 mm
50 St.
045318 505
M16 17,5 mm 50 mm
100 St.
045322 605
M20 22 mm 60 mm 60 mm
50 St.
045326 806
M24 26 mm 80 mm 80 mm
25 St.
045330 906
M27 30 mm 90 mm 90 mm
25 St.
04539 253
9 mm 25 mm 25 mm
100 St.