Einfassprofil Profi

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Einfassprofil Profi

Ungleichschenklig

  • Werkstoff: Polyvinylchlorid - PVC hart, schlagzäh
  • Farbe: Weiß
  • Materialstärke: 0,9 mm
  • Geeignet für Plattenstärke: 12,5 mm
  • Länge: 2,5 m
  • UV-Beständigkeit: UV-stabilisiert
  • Baustoffklasse: B2 - Normal entflammbar
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
Art.-Nr. Werkstoff Farbe Materialstärke Geeignet für Plattenstärke Anzahl VE
Preis/VE
0519402625
Polyvinylchlorid - PVC hart, schlagzäh Weiß 0,9 mm 12,5 mm
100 m
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Schaumstoffklebeband


Flexibler Anschluss, verhindert Abrisse



Schattenfuge


Schöne Fugenoptik