Laschenschraube - C2C
Laschenschraube - C2C - 1
Laschenschraube - C2C - 2
Laschenschraube - C2C - 3
Laschenschraube - C2C - 4
Laschenschraube - C2C - 5
Laschenschraube - C2C - 6
Laschenschraube - C2C - 7
Laschenschraube - C2C - 8

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Laschenschraube - C2C

DIN 571 verzinkt

  • DIN: 571
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Antriebart: AW

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Gewindelänge (Holzgewinde) Durchmesser Schlüsselweite Anzahl VE
Preis/VE
0862001030
60 mm 36 mm 8 mm 13 mm
100 St.
0862001031
80 mm 48 mm 8 mm 13 mm
100 St.
0862001032
100 mm 60 mm 8 mm 13 mm
100 St.
0862001041
60 mm 36 mm 6 mm 10 mm
100 St.
0862001042
70 mm 48 mm 6 mm 10 mm
100 St.
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
Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB