Senkschraube mit Innensechsrund
Senkschraube mit Innensechsrund - 1
Senkschraube mit Innensechsrund - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Senkschraube mit Innensechsrund

ISO 14581, Edelstahl A2-070, blank

  • Normen: ISO 14581

Artikelbeschreibung lesen

In 121 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
40243 30
M3 30 mm 5,5 mm 1,65 mm
40244 16
M4 16 mm 8,4 mm 2,7 mm
40244 35
M4 35 mm 8,4 mm 2,7 mm
1000 St.
40244 5
M4 5 mm 8,4 mm 2,7 mm
200 St.
40244 8
M4 8 mm 8,4 mm 2,7 mm
40245 10
M5 10 mm 9,3 mm 2,7 mm
500 St.
40245 12
M5 12 mm 9,3 mm 2,7 mm
500 St.
40245 50
M5 50 mm 9,3 mm 2,7 mm
40244 12
M4 12 mm 8,4 mm 2,7 mm
40245 25
M5 25 mm 9,3 mm 2,7 mm
500 St.
40245 40
M5 40 mm 9,3 mm 2,7 mm
40243 5
M3 5 mm 5,5 mm 1,65 mm
2000 St.
40242 10
M2 10 mm 3,8 mm 1,2 mm
1000 St.
40242 4
M2 4 mm 3,8 mm 1,2 mm
1000 St.
40242 5
M2 5 mm 3,8 mm 1,2 mm
2000 St.
40242 6
M2 6 mm 3,8 mm 1,2 mm
1000 St.
40242 8
M2 8 mm 3,8 mm 1,2 mm
1000 St.
402425 4
M2.5 4 mm 4,7 mm 1,5 mm
1000 St.
402425 5
M2.5 5 mm 4,7 mm 1,5 mm
1000 St.
40243 12
M3 12 mm 5,5 mm 1,65 mm
40243 16
M3 16 mm 5,5 mm 1,65 mm
40243 20
M3 20 mm 5,5 mm 1,65 mm
40243 25
M3 25 mm 5,5 mm 1,65 mm
40243 6
M3 6 mm 5,5 mm 1,65 mm
40243 8
M3 8 mm 5,5 mm 1,65 mm
40244 10
M4 10 mm 8,4 mm 2,7 mm
40245 16
M5 16 mm 9,3 mm 2,7 mm
500 St.
40245 20
M5 20 mm 9,3 mm 2,7 mm
500 St.
40245 30
M5 30 mm 9,3 mm 2,7 mm
500 St.
40246 10
M6 10 mm 11,3 mm 3,3 mm
40246 12
M6 12 mm 11,3 mm 3,3 mm
500 St.
40246 20
M6 20 mm 11,3 mm 3,3 mm
500 St.
40242 12
M2 12 mm 3,8 mm 1,2 mm
1000 St.
40242 14
M2 14 mm 3,8 mm 1,2 mm
1000 St.
40242 20
M2 20 mm 3,8 mm 1,2 mm
1000 St.
402425 10
M2.5 10 mm 4,7 mm 1,5 mm
1000 St.
402425 12
M2.5 12 mm 4,7 mm 1,5 mm
1000 St.
402425 14
M2.5 14 mm 4,7 mm 1,5 mm
1000 St.
402425 16
M2.5 16 mm 4,7 mm 1,5 mm
1000 St.
402425 20
M2.5 20 mm 4,7 mm 1,5 mm
1000 St.
402425 25
M2.5 25 mm 4,7 mm 1,5 mm
1000 St.
402425 6
M2.5 6 mm 4,7 mm 1,5 mm
2000 St.
402425 8
M2.5 8 mm 4,7 mm 1,5 mm
2000 St.
40243 10
M3 10 mm 5,5 mm 1,65 mm
40243 14
M3 14 mm 5,5 mm 1,65 mm
1000 St.
40244 14
M4 14 mm 8,4 mm 2,7 mm
1000 St.
40244 20
M4 20 mm 8,4 mm 2,7 mm
40244 25
M4 25 mm 8,4 mm 2,7 mm
40244 30
M4 30 mm 8,4 mm 2,7 mm
40244 40
M4 40 mm 8,4 mm 2,7 mm
40244 6
M4 6 mm 8,4 mm 2,7 mm
40245 14
M5 14 mm 9,3 mm 2,7 mm
500 St.
40245 35
M5 35 mm 9,3 mm 2,7 mm
40245 45
M5 45 mm 9,3 mm 2,7 mm
500 St.
40245 6
M5 6 mm 9,3 mm 2,7 mm
500 St.
40245 8
M5 8 mm 9,3 mm 2,7 mm
500 St.
40246 14
M6 14 mm 11,3 mm 3,3 mm
500 St.
40246 16
M6 16 mm 11,3 mm 3,3 mm
500 St.
40246 25
M6 25 mm 11,3 mm 3,3 mm
500 St.
40244 50
M4 50 mm 8,4 mm 2,7 mm
500 St.
402410 20
M10 20 mm 18,3 mm 5 mm
200 St.
402410 25
M10 25 mm 18,3 mm 5 mm
200 St.
402410 30
M10 30 mm 18,3 mm 5 mm
200 St.
402410 35
M10 35 mm 18,3 mm 5 mm
100 St.
402410 40
M10 40 mm 18,3 mm 5 mm
100 St.
402410 45
M10 45 mm 18,3 mm 5 mm
100 St.
402410 50
M10 50 mm 18,3 mm 5 mm
100 St.
402410 60
M10 60 mm 18,3 mm 5 mm
100 St.
402410 120
M10 120 mm 18,3 mm 5 mm
100 St.
402410 70
M10 70 mm 18,3 mm 5 mm
100 St.
402410 80
M10 80 mm 18,3 mm 5 mm
100 St.
402410 90
M10 90 mm 18,3 mm 5 mm
100 St.
40245 60
M5 60 mm 9,3 mm 2,7 mm
200 St.
402410 100
M10 100 mm 18,3 mm 5 mm
100 St.
402410 16
M10 16 mm 18,3 mm 5 mm
40242 16
M2 16 mm 3,8 mm 1,2 mm
1000 St.
40242 3
M2 3 mm 3,8 mm 1,2 mm
1000 St.
402425 3
M2.5 3 mm 4,7 mm 1,5 mm
1000 St.
40243 4
M3 4 mm 5,5 mm 1,65 mm
1000 St.
402435 14
M3.5 14 mm 7,3 mm 2,35 mm
1000 St.
40246 30
M6 30 mm 11,3 mm 3,3 mm
500 St.
40246 40
M6 40 mm 11,3 mm 3,3 mm
40248 16
M8 16 mm 15,8 mm 4,65 mm
200 St.
40248 20
M8 20 mm 15,8 mm 4,65 mm
200 St.
40246 50
M6 50 mm 11,3 mm 3,3 mm
40248 10
M8 10 mm 15,8 mm 4,65 mm
200 St.
40248 12
M8 12 mm 15,8 mm 4,65 mm
200 St.
40248 25
M8 25 mm 15,8 mm 4,65 mm
200 St.
40248 40
M8 40 mm 15,8 mm 4,65 mm
200 St.
40248 50
M8 50 mm 15,8 mm 4,65 mm
200 St.
40246 35
M6 35 mm 11,3 mm 3,3 mm
40246 45
M6 45 mm 11,3 mm 3,3 mm
40246 55
M6 55 mm 11,3 mm 3,3 mm
500 St.
40246 60
M6 60 mm 11,3 mm 3,3 mm
40248 30
M8 30 mm 15,8 mm 4,65 mm
200 St.
40248 35
M8 35 mm 15,8 mm 4,65 mm
200 St.
40248 45
M8 45 mm 15,8 mm 4,65 mm
200 St.
40246 80
M6 80 mm 11,3 mm 3,3 mm
200 St.
40246 70
M6 70 mm 11,3 mm 3,3 mm
200 St.
40248 100
M8 100 mm 15,8 mm 4,65 mm
100 St.
40248 70
M8 70 mm 15,8 mm 4,65 mm
100 St.
40248 80
M8 80 mm 15,8 mm 4,65 mm
100 St.
40248 90
M8 90 mm 15,8 mm 4,65 mm
100 St.
40248 60
M8 60 mm 15,8 mm 4,65 mm
200 St.
40246 8
M6 8 mm 11,3 mm 3,3 mm
500 St.
40248 14
M8 14 mm 15,8 mm 4,65 mm
500 St.
40248 55
M8 55 mm 15,8 mm 4,65 mm
1000 St.
40244 18
M4 18 mm 8,4 mm 2,7 mm
1000 St.
40244 45
M4 45 mm 8,4 mm 2,7 mm
500 St.
40246 65
M6 65 mm 11,3 mm 3,3 mm
100 St.
402410 130
M10 130 mm 18,30 mm 5 mm
100 St.
402410 135
M10 135 mm 18,30 mm 5 mm
100 St.
402410 65
M10 65 mm 18,30 mm 5 mm
100 St.
40246 95
M6 95 mm 11,30 mm 3,30 mm
200 St.
40243 18
18 mm
500 St.
402425 30
30 mm
100 St.
402425 22
22 mm
1000 St.
40243 45
45 mm
1000 St.
40245 65
65 mm
1000 St.
40248 18
18 mm
200 St.
40243 40
40 mm
1000 St.
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
Erhöhung der Montageproduktivität



Die Kraftübertragung bei Verbindungselementen mit Innensechsrundantrieb (TX) erfolgt großflächig über die Flanken des Antriebs und nicht punktuell wie z.B. bei Innensechskantantrieben und bietet die folgenden Vorteile:


  • Optimierter Werkzeugverschleiß

  • Kein Abrutschen des Werkzeugs, da die Anpresskraft optimal aufgebracht wird

  • Keine Beschädigung der Oberflächenbeschichtung

  • Keine Taumelbewegungen

  • Sicheres Ansetzen der Schraube


Innensechsrundantriebe sind genormt nach DIN EN ISO 10664


  • Dadurch sind Verbindungselemente mit Innensechsrund weltweit vergleich- und einsetzbar

Hinweis
  • Die Lehrung der Kopfmaße bei Senkschrauben nach ISO 14581 erfolgt nach der ISO 7721

  • Kurze Abmessungen haben teilweise Gewinde bis zum Kopf, vgl. ISO 14581

  • Senkungen für Schraubenköpfe nach ISO 14581 müssen nach ISO 15065 ausgeführt werden