Stabelektrode Guss 100 schwarz

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stabelektrode Guss 100 schwarz

Speziell geeignet für Gusseisenschweißungen.

  • Normen: ISO 1071
  • Typbezeichnung: EC Ni - C13
  • American Welding Society (AWS): A5.15
  • Farbe: Schwarz

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Drahtdurchmesser Länge Stromstärke min./max. Gewicht Anzahl VE
Preis/VE
0982256
2,5 mm 300 mm 55-110 A 2 kg
112 St.
09823256
3,2 mm 350 mm 80-140 A 2,5 kg
77 St.
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
  • Gute Verschweißbarkeit

  • Stabiler Lichtbogen
Hinweis

Die Elektrode kann an Gleichstrom + oder –Pol und mit Wechselstrom verschweißt werden.