Abstandsbolzen Innen-/Innengewinde Stahl
Abstandsbolzen  Innen-/Innengewinde Stahl - 1
Abstandsbolzen  Innen-/Innengewinde Stahl - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Abstandsbolzen Innen-/Innengewinde Stahl

Abstandsbolzen, Stahl, verzinkt

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 107 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Gewindeart x Nenndurchmesser Schlüsselweite Innengewindel... Anzahl VE
Preis/VE
449885 16
16 mm M5 8 mm 16 mm
100 St.
449885 30
30 mm M5 8 mm 11 mm
100 St.
449885 35
35 mm M5 8 mm 11 mm
100 St.
449862 10
10 mm M2 4 mm 10 mm
500 St.
449885 15
15 mm M5 8 mm 15 mm
1000 St.
449885 20
20 mm M5 8 mm 20 mm
500 St.
449896 20
20 mm M6 10 mm 20 mm
250 St.
449863 35
35 mm M3 5,5 mm 7 mm
500 St.
449863 25
25 mm M3 5,5 mm 7 mm
200 St.
449874 25
25 mm M4 7 mm 9 mm
500 St.
449874 18
18 mm M4 7 mm 18 mm
1100 St.
449874 30
30 mm M4 7 mm 9 mm
100 St.
449898 100
100 mm M8 13 mm 16 mm
50 St.
449863 11
11 mm M3 5,5 mm 11 mm
500 St.
449896 25
25 mm M6 10 mm 25 mm
100 St.
449898 20
20 mm M8 13 mm 20 mm
100 St.
449874 10
10 mm M4 7 mm 10 mm
500 St.
449863 10
10 mm M3 5,5 mm 10 mm
500 St.
449873 12
12 mm M3 6 mm 12 mm
500 St.
449874 8
8 mm M4 7 mm 8 mm
500 St.
449874 12
12 mm M4 7 mm 12 mm
500 St.
449873 10
10 mm M3 6 mm 10 mm
500 St.
449863 15
15 mm M3 5,5 mm 15 mm
500 St.
449896 18
18 mm M6 10 mm 18 mm
200 St.
449874 15
15 mm M4 7 mm 15 mm
100 St.
449874 40
40 mm M4 7 mm 9 mm
100 St.
449896 16
16 mm M6 10 mm 16 mm
200 St.
449885 45
45 mm M5 8 mm 11 mm
100 St.
449896 40
40 mm M6 10 mm 14 mm
100 St.
449896 30
30 mm M6 10 mm 30 mm
200 St.
449896 15
15 mm M6 10 mm 15 mm
1000 St.
449873 60
60 mm M3 6 mm 7 mm
100 St.
449885 80
80 mm M5 8 mm 11 mm
100 St.
449863 5
5 mm M3 5,5 mm 5 mm
1000 St.
449863 40
40 mm M3 5,5 mm 7 mm
100 St.
449873 55
55 mm M3 6 mm 7 mm
500 St.
449873 18
18 mm M3 6 mm 18 mm
1000 St.
449874 20
20 mm M4 7 mm 20 mm
500 St.
449884 35
35 mm M4 8 mm 9 mm
500 St.
449863 17
17 mm M3 5,5 mm 17 mm
500 St.
449898 45
45 mm M8 13 mm 16 mm
100 St.
449898 35
35 mm M8 13 mm 35 mm
100 St.
449884 30
30 mm M4 8 mm 9 mm
500 St.
449884 15
15 mm M4 8 mm 15 mm
500 St.
449863 20
20 mm M3 5,5 mm 20 mm
500 St.
449863 8
8 mm M3 5,5 mm 8 mm
500 St.
449863 12
12 mm M3 5,5 mm 12 mm
500 St.
449863 30
30 mm M3 5,5 mm 7 mm
500 St.
449884 40
40 mm M4 8 mm 9 mm
100 St.
449874 6
6 mm M4 7 mm 6 mm
500 St.
449895 45
45 mm M5 10 mm 11 mm
100 St.
44986255
5 mm M2.5 5 mm 5 mm
500 St.
449898 50
50 mm M8 13 mm 16 mm
100 St.
449885 70
70 mm M5 8 mm 11 mm
1000 St.
449874 50
50 mm M4 7 mm 9 mm
200 St.
449896 45
45 mm M6 10 mm 14 mm
100 St.
449873 16
16 mm M3 6 mm 16 mm
500 St.
449862510
10 mm M2.5 5 mm 10 mm
500 St.
449863 16
16 mm M3 5,5 mm 16 mm
500 St.
449863 50
50 mm M3 5,5 mm 7 mm
100 St.
449898 40
40 mm M8 13 mm 16 mm
100 St.
449873 27
27 mm M3 6 mm 7 mm
500 St.
449863 7
7 mm M3 5,5 mm 7 mm
500 St.
449896 60
60 mm M6 10 mm 14 mm
200 St.
449874 55
55 mm M4 7 mm 9 mm
100 St.
449884 45
45 mm M4 8 mm 9 mm
500 St.
449885 60
60 mm M5 8 mm 11 mm
1000 St.
449885 55
55 mm M5 8 mm 11 mm
100 St.
449884 17
17 mm M4 8 mm 17 mm
200 St.
449885 25
25 mm M5 8 mm 11 mm
100 St.
449898 25
25 mm M8 13 mm 25 mm
100 St.
449873 30
30 mm M3 6 mm 7 mm
250 St.
449884 25
25 mm M4 8 mm 9 mm
500 St.
449898 70
70 mm M8 13 mm 16 mm
100 St.
449874 85
85 mm M4 7 mm 9 mm
50 St.
449884 20
20 mm M4 8 mm 20 mm
500 St.
449898 60
60 mm M8 13 mm 16 mm
100 St.
449896 23
23 mm M6 10 mm 23 mm
100 St.
449884 80
80 mm M4 8 mm 9 mm
100 St.
449874 45
45 mm M4 7 mm 9 mm
200 St.
449896 50
50 mm M6 10 mm 14 mm
100 St.
449863 18
18 mm M3 5,5 mm 18 mm
500 St.
449873 8
8 mm M3 6 mm 8 mm
500 St.
449898 30
30 mm M8 13 mm 30 mm
1000 St.
449898 24
24 mm M8 13 mm 25 mm
100 St.
449863 32
23 mm M3 5,5 mm 7 mm
500 St.
449896 80
80 mm M6 10 mm 14 mm
100 St.
449884 22
22 mm M4 8 mm 9 mm
200 St.
449884 10
10 mm M4 8 mm 10 mm
500 St.
449884 12
12 mm M4 8 mm 12 mm
500 St.
449885 17
17 mm M5 8 mm 17 mm
500 St.
449873 15
15 mm M3 6 mm 15 mm
1000 St.
449863 9
9 mm M3 5,5 mm 9 mm
1 St.
449885 40
40 mm M5 8 mm 11 mm
500 St.
449863 45
45 mm M3 5,5 mm 7 mm
1 St.
449896 100
100 mm M6 10 mm 14 mm
100 St.
449885 50
50 mm M5 8 mm 11 mm
400 St.
449873 50
50 mm M3 6 mm 7 mm
1 St.
449873 20
20 mm M3 6 mm 20 mm
500 St.
449873 25
25 mm M3 6 mm 7 mm
500 St.
449873 35
35 mm M3 6 mm 7 mm
200 St.
449873 40
40 mm M3 6 mm 7 mm
200 St.
449873 9
9 mm M3 6 mm 9 mm
500 St.
449884 50
50 mm M4 8 mm 9 mm
100 St.
449885 18
18 mm M5 8 mm 18 mm
100 St.
449862 8
8 mm M2 4 mm 8 mm
1 St.
449895 15
15 mm M5 10 mm 15 mm
500 St.
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
Gewinde nach DIN 13/ Teil 13