Elektronischer Türspion EDG 2
Elektronischer Türspion EDG 2 - 1
Elektronischer Türspion EDG 2 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Elektronischer Türspion EDG 2

Klares, scharfes Bild bei Tag und bei Nacht

  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: Schwarz, Weiß
  • Geeignet für Türstärke min./max.: 38-110 mm
  • Sichtfeld: 105 Grad
  • Länge: 139 mm
  • Breite: 77 mm
  • Tiefe: 15,8 mm
  • Bildschirmdiagonale: 4.0 in
  • Passend für Lochdurchmesser: 14 mm
  • Durchmesser: 30 mm
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
Art.-Nr. Werkstoff Farbe Geeignet für Türstärke min./max. Sichtfeld Anzahl VE
Preis/VE
0688191101
Kunststoff Schwarz, Weiß 38-110 mm 105 Grad
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
  • Mit Klingelfunktion

  • Auf internem Speicher können bis zu 50 Bilder gespeichert werden

  • IR-LED-Beleuchtung des Erfassungsbereichs

  • Einfache und schnelle Montage

  • Bildanzeige schon nach 1 Sekunde

  • Montage im witterungsgeschütztem Bereich
Hinweis

Speichererweiterung über 8 GB Micro SD-Karte möglich. (Nicht im Lieferumfang enthalten)

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!