Gummischeibe
Gummischeibe - 1
Gummischeibe - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gummischeibe

  • Werkstoff: Gummi

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Außendurchmesser Innendurchmesser Dicke Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
04224 10
10 mm 4 mm 3 mm Gummi
1000 St.
042265 17
17 mm 6,5 mm 2 mm Gummi
1000 St.
042265 20
20 mm 6,5 mm 3 mm Gummi
1000 St.
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
  • Dienen als Distanzscheiben bei Verschraubungen von Schildern.

  • Gummischeiben werden bei weichen, rauen und unbearbeiteten oder bei veredelten Oberflächen eingesetzt.

  • Keine Beschädigung der Oberfläche

  • Nicht geeignet für die Montage von Solardächern