VARIFIX® Profilfuß - C2C
VARIFIX<SUP>® </SUP>Profilfuß - C2C - 1
VARIFIX<SUP>® </SUP>Profilfuß - C2C - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VARIFIX® Profilfuß - C2C

Für C-Montageschienen

  • Langlochlänge: 25 mm
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Werkstoff: Stahl

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Passend für Montageschiene Trägerplatten... Trägerplatten... Trägerplatten... Anzahl VE
Preis/VE
0862005110
26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm 100 mm 50 mm 5 mm
25 St.
0862005111
36 x 36 mm 135 mm 65 mm 6 mm
10 St.
0862005112
41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 44 mm 135 mm 65 mm 6 mm
10 St.
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
Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB

Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB