Trapezbefestiger - C2C
Trapezbefestiger - C2C - 1
Trapezbefestiger - C2C - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Trapezbefestiger - C2C

Mit Schallschutz

  • Oberfläche: Verzinkt
  • Breite: 30 mm
  • Schenkellänge: 107 mm
  • Materialstärke: 2 mm
  • Rundlochdurchmesser: 4,2 mm
  • Rundlochdurchmesser 2: 8,5 mm
  • Langlochlänge: 20 mm
  • Langlochbreite: 8,5 mm
  • Langlochlänge 2: 8 mm
  • Langlochbreite 2: 4 mm
  • Zulässige Belastung: 1500 N
  • Werkstoff: Stahl

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Geeignet für Gewindestangen Gewicht Oberfläche Breite Anzahl VE
Preis/VE
08625160
M8 108 g Verzinkt 30 mm
50 St.
08625170
M10 110 g Verzinkt 30 mm
50 St.
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
  • Befestigung an Trapezblech mittels Nieten oder Zebra pias Schrauben

  • Leichte Anpassung an verschiedene Trapezblechprofile durch Sollbiegestellen

  • Langlöcher in den Schenkelenden ermöglichen die Montage mit Gewindestangen oder Sechskantschrauben

Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB