Rohrschelle TIPP®-Massiv - C2C
Rohrschelle TIPP<SUP>®</SUP>-Massiv - C2C - 1
Rohrschelle TIPP<SUP>®</SUP>-Massiv - C2C - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rohrschelle TIPP®-Massiv - C2C

Zweischraubenschelle

  • Anschlussgewinde: M16
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -30 bis 100 °C
  • Werkstoff Schalldämmung: EPDM - Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk
  • UV-Beständigkeit: Ja
  • Halogenfrei: Ja
  • Beständigkeit gegen: Ozon, Alterung, Verdünnte Säuren und Laugen, Alkoholische Lösungen
  • Chlorfrei: Ja
  • Silikonfrei: Ja
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Baustoffklasse: B2 - Normal entflammbar

Artikelbeschreibung lesen

In 16 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Klemmbereich min./max. Länge Metallbandbreite Metallbanddicke Anzahl VE
Preis/VE
0543215354
354-358 mm 435 mm 40 mm 4 mm
1 St.
0543215404
404-408 mm 485 mm 40 mm 4 mm
1 St.
0543215108
108-118 mm 176 mm 30 mm 3 mm
1 St.
0543215159
159-165 mm 241 mm 40 mm 4 mm
1 St.
0543215133
133-137 mm 213 mm 40 mm 4 mm
1 St.
0543215188
188-194 mm 270 mm 40 mm 4 mm
1 St.
0543215164
164-170 mm 246 mm 40 mm 4 mm
1 St.
0543215193
193-203 mm 279 mm 40 mm 4 mm
1 St.
0543215320
320-328 mm 405 mm 40 mm 4 mm
1 St.
0543215267
267-277 mm 335 mm 40 mm 4 mm
1 St.
0543215297
297-304 mm 381 mm 40 mm 4 mm
1 St.
0543215208
208-214 mm 290 mm 40 mm 4 mm
1 St.
0543215138
138-145 mm 221 mm 40 mm 4 mm
1 St.
0543215244
244-254 mm 330 mm 40 mm 4 mm
1 St.
0543215217
217-224 mm 300 mm 40 mm 4 mm
1 St.
0543215310
310-320 mm 394 mm 40 mm 4 mm
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
2 Verschlussschrauben zur besseren Anpassung an Rohrabmessungen


Weites Öffnen der Rohrschelle möglich, dadurch schnelles und einfaches Einlegen des Rohres, speziell bei Überkopfmontage.



Optimale Gewährleistung der Verrutschsicherheit


Vormontierte Gummieinlage



Gummieinlage


  • Ozonbeständig nach DIN 53509-1 bzw. ISO 1431/1

  • Alterungsbeständig nach DIN 53508

  • Nicht beständig gegen Öle, Fette und Kraftstoffe


Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Hinweis

Auftragsbezogene Bestellung bei Art.-Nr. 0543215175, 0543215275 und 0543215310, Lieferzeit max. 5 Wochen.