Rohrschelle TIPP® Silikon - C2C
Rohrschelle TIPP<SUP>® </SUP>Silikon - C2C - 1
Rohrschelle TIPP<SUP>® </SUP>Silikon - C2C - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rohrschelle TIPP® Silikon - C2C

Zweiteilige Rohrschelle mit roter Gummieinlage auf Silikon-Basis

  • Anschlussgewinde: M8 x M10
  • Metallbanddicke: 1,5 mm
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -60 bis 225 °C
  • Halogenfrei: Ja
  • Chlorfrei: Ja
  • Silikonfrei: Nein
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Baustoffklasse: B2 - Normal entflammbar
  • DIN: 4109
  • Schraubendurchmesser: 6 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 14 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Klemmbereich min./max. Geeignet für Stahlrohr DIN 2440, DIN 2448 Länge Metallbandbreite Anzahl VE
Preis/VE
0543208015
12-15 mm 1/4 Zoll 57,5 mm 20 mm
25 St.
0543208019
15-19 mm 3/8 Zoll 61,5 mm 20 mm
25 St.
0543208025
20-25 mm 1/2 Zoll 67,0 mm 20 mm
25 St.
0543208030
26-30 mm 3/4 Zoll 72,3 mm 20 mm
25 St.
0543208037
31-37 mm 1 Zoll 79,3 mm 20 mm
25 St.
0543208044
38-44 mm 1 1/4 Zoll 86,0 mm 20 mm
25 St.
0543208052
42-52 mm 1 1/2 Zoll 91,3 mm 20 mm
25 St.
0543208065
59-65 mm 2 Zoll 108,6 mm 20 mm
25 St.
0543208080
74-80 mm 2 1/2 Zoll 130,5 mm 25 mm
10 St.
0543208092
82-92 mm 3 Zoll 141,5 mm 25 mm
10 St.
0543208118
108-118 mm 4 Zoll 168 mm 25 mm
10 St.
0543208058
53-58 mm 101,3 mm 20 mm
25 St.
0543208074
67-74 mm 124 mm 20 mm
10 St.
0543208102
90-102 mm 151 mm 25 mm
10 St.
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
  • Verschlussschraube gegen Verlieren gesichert

  • Silikoneinlage

  • Gummieinlage für DIN 4109


Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB