Arbeitsdrehstuhl BASIC mit Supertec-Bezug
Arbeitsdrehstuhl BASIC mit Supertec-Bezug - 1
Arbeitsdrehstuhl BASIC mit Supertec-Bezug - 2
Arbeitsdrehstuhl BASIC mit Supertec-Bezug - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Arbeitsdrehstuhl BASIC mit Supertec-Bezug

Robuster Werkstattstuhl mit verstellbarer Rückenlehne

  • Typbezeichnung: BASIC 2
  • Sitzneigung verstellbar: Nein
  • Höhenverstellung: Ja
  • Farbe Sitzfläche: Schwarz
  • Höhe min./max.: 450-600 mm
  • Werkstoff Sitzfläche: Supertec
  • Sitzbreite: 460 mm
  • Sitztiefe: 470 mm
  • Höhe Rückenlehne: 500 mm
  • Mit Armlehnen: Optional
  • Ausführung Fußgestell: Fünffußkreuz mit Rollen
  • Anzahl Rollen: 5 Stck
  • Werkstoff Gestell: Kunststoff
  • Farbe Gestell: Schwarz
  • Mit Fußstütze: Nein
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Sitzneigung verstellbar Höhenverstellung Farbe Sitzfläche Anzahl VE
Preis/VE
0957591005
BASIC 2 Nein Ja Schwarz
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
  • Extrem robust, schnittfest und reinigungsfrendlich, sowie weich und atmungsaktiv durch Sitz und Rückenlehne mit Supertecpolster

  • Ergonomisch geformte Sitzfläche mit Beckenstütze

  • Extra große, ergonomisch geformte Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelabstützung

  • Permanentkontakt-Rückenlehne unterstützt die Bewegungen des Oberkörpers und ist in jeder Position arretierbar

  • Rückenlehnen-Höhenverstellung

  • Stabiles, flach auslaufendes Kunststoff-Fußkreuz mit lastabhängig gebremsten Rollen für harte Böden
Hinweis

Anlieferung erfolgt zerlegt mit Aufbauanleitung