Erdungs-Bandschelle

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Erdungs-Bandschelle

Erdungsbandschelle für Rohrleitungen aus Kupfer oder verzinktem Stahl

  • Rohrdurchmesser min.: 8 mm
  • Rohrdurchmesser Zoll min.: 1/8 in

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Rohrdurchmesser min./max. Rohrdurchmesser Zoll min./max. Rohrdurchmesser max. Rohrdurchmesser Zoll max. Anzahl VE
Preis/VE
0969101302
8-50 mm 1/8-1-1/2 in 50 mm 1 1/2 in
10 St.
0969101303
8-114 mm 1/8-4 in 114 mm 4 in
10 St.
0969101304
8-165 mm 1/8-6 in 165 mm 6 in
10 St.
0969101301
8-18 mm 1/8-3/8 in 18 mm 3/8 in
10 St.
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
  • Für Leiterquerschnitte von 2,5 bis 16 mm²

  • Band aus Edelstahl und Klemme aus Stahl, galvanisch verzinkt

Für den Potentialausgleich nach DIN VDE 0100 und DIN VDE 0190