LED-Einbauleuchte EBL-12-15
LED-Einbauleuchte EBL-12-15 - 1
LED-Einbauleuchte EBL-12-15 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Einbauleuchte EBL-12-15

Zur Beleuchtung von Regalen- und Vitrinen in Wohn- und Schlafmöbeln. Zum Einlassen.

  • Typbezeichnung: EBL-24-15
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Nennspannung: 24 V
  • Montageart: Zum Einlassen
  • Werkstoff Gehäuse: Edelstahl
  • Werkstoff Lichtscheibe: Kunststoff
  • Farbe Lichtscheibe: Transparent
  • Leistung: 2 W
  • Anzahl LED: 25 Stck
  • Lichtfarbe: Warmweiß (WW)
  • Farbtemperatur: 3200 K
  • Farbwiedergabeindex, Ra min.: 80
  • Länge: 80 mm
  • Breite: 80 mm
  • Höhe: 12 mm
  • Einbaudurchmesser: 72 mm
  • Einbautiefe: 11 mm
  • Anschlussart: Stecksystem LD2
  • Kabellänge: 2000 mm
  • Schutzart IP: IP 20
  • Schutzklasse: Schutzklasse III / Schutzkleinspannung
  • Lebensdauer Leucht-/Glühmittel: 30000 h
  • Lichtstrom: 160 lm
  • Mit Schalter: Nein
  • Energieeffizenzklasse: A - A++
  • Lieferumfang: 1 x Einbauleuchte EBL-24-15
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Leuchtmitteltyp Nennspannung Montageart Anzahl VE
Preis/VE
0976502300
EBL-24-15 LED 24 V Zum Einlassen
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
Dieser 24-V-Einbaustrahler in hochwertigem quadratischem Edelstahlgehäuse eignet sich dank seiner geringen Einbautiefe von nur 11 mm ideal für die Integration in Küche, Wohnmöbel, Regale und Vitrinen.


25 LEDs in warmweißer Lichtfarbe (3200 K) sorgen mit einem Lichtstrom von 160 lm und einem Abstrahlwinkel von 60° für eine angenehme, fokussierte Ausleuchtung.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!