Metalllot Nr. 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Metalllot Nr. 2

Flussmittel nach DIN EN 29454-1/1.1.3.B

  • Drahtdurchmesser: 2 mm
  • Schmelztemperatur min./max.: 183 bis 235 °C
  • Werkstoffbezeichnung: S-Pb60Sn40
  • Schmelztemperatur min.: 183 °C
  • Schmelztemperatur max.: 235 °C
  • ISO: 9453

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewicht Drahtdurchmesser Schmelztemper... Werkstoffbeze... Anzahl VE
Preis/VE
0987121
250 g 2 mm 183 bis 235 °C S-Pb60Sn40
0987122
1000 g 2 mm 183 bis 235 °C S-Pb60Sn40
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
  • S-Pb60Sn40 nach DIN EN ISO 9453

  • Zinkchloridfrei

  • Verarbeitungstemperatur: 280°C

  • Schmelzbereich: 183–235°C
Hinweis

Nicht für elektrische Verbindungen und Aluminium

Für dieses Produkt gelten die Vorschriften der Chemikalienverbotsverordnung. Detaillierte Informationen zu den Gefahren, die von dem Produkt ausgehen, zu den vorzunehmenden Vorsichtsmaßnahmen bei bestimmungsgemäßer Verwendung, zum adäquaten Umgang bei Verschütten oder sonstigem Freisetzen sowie zur Sicherstellung der richtigen Entsorgung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.