Flügel-Bohrschraube Senkfräskopf mit AW-Antrieb SC8
Flügel-Bohrschraube Senkfräskopf mit AW-Antrieb SC8 - 1
Flügel-Bohrschraube Senkfräskopf mit AW-Antrieb SC8 - 2
Flügel-Bohrschraube Senkfräskopf mit AW-Antrieb SC8 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flügel-Bohrschraube Senkfräskopf mit AW-Antrieb SC8

Hochleistungsbohrschraube für sicheres Direktverschrauben von Holz auf Stahlunterkonstruktionen

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Sonderbeschichtung nach Spezifikation
  • Nenndurchmesser: 6,3 mm
  • Kopfdurchmesser: 12 mm
  • Sonstige Norm: WN 219-9
  • Kopfform: Senkfräskopf
  • Innenantrieb: AW30
  • Für Unterkonstruktionsdicke min.: 3 mm
  • Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall): 8 mm
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Befestigungsd... Werkstoff Oberfläche Anzahl VE
Preis/VE
021998660
60 mm 42 mm Stahl Sonderbeschichtung nach Spezifikation
250 St.
021998670
70 mm 52 mm Stahl Sonderbeschichtung nach Spezifikation
250 St.
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
Material


Kohlenstoffstahl einsatzgehärtet



Oberfläche


  • schwarz

  • Cr(6)-frei

  • ca. 500 h keine Grundmetallkorrosion (Salzsprühnebelprüfung nach DIN EN ISO 9227 – NSS)


Verarbeitung von Hart- und Weichholz durch Senkkopf mit Fräsrippen



Optimale Kraftübertragung und Schonung des Korrosionsschutzes durch den AW-Antrieb

Hinweis

Nur Verarbeitungsgeräte mit Tiefenanschlag und Klauenkupplung verwenden.

Die Verwendbarkeit der Flügel-Bohrschrauben muss für jeden Anwendungsfall durch geeignete Vorversuche getestet werden.