Stabelektrode Inox 29.9 gelb

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stabelektrode Inox 29.9 gelb

Universalelektrode mit Rutil-Umhüllung und sehr guten Schweißeigenschaften.

  • Drahtdurchmesser: 3,2 mm
  • Länge: 350 mm
  • Stromstärke min./max.: 55-120 A
  • Gewicht: 1,9 kg
  • Normen: ISO 3581
  • Typbezeichnung: E29 9 R 1 2
  • Werkstoff: Edelstahl, 1.4337
  • American Welding Society (AWS): A5.4: E 312-17
  • Umhüllung: Rutil
  • Farbe: Gelb
  • Zugfestigkeit min.: 660 N/mm²
  • Stromstärke min.: 55 A
  • Stromstärke max.: 120 A
  • Dehnung längs min.: 20 %
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
Art.-Nr. Drahtdurchmesser Länge Stromstärke min./max. Gewicht Anzahl VE
Preis/VE
09823255
3,2 mm 350 mm 55-120 A 1,9 kg
55 St.
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
  • Glatte Nahtzeichnung

  • Geringe Spritzverluste

  • Leichte Schlackenentfernbarkeit
Hinweis

Die Elektrode kann mit Gleichstrom +Pol und Wechselstrom verschweißt werden.