Senk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H
Senk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H - 1
Senk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H - 2
Senk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Senk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H

DIN 7982, Edelstahl A2, Form C, mit Spitze

  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja
  • Form: C
  • Antriebart: H
  • Kopfform: Senkkopf
  • Gewindeart: Blechschraubengewinde
  • Leistungserklärung (EU-BauPVO): Nein

Artikelbeschreibung lesen

In 106 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
012322 16
2,2 mm 16 mm 4,3 mm 1,3 mm
012322 19
2,2 mm 19 mm 4,3 mm 1,3 mm
1000 St.
012322 22
2,2 mm 22 mm 4,3 mm 1,3 mm
1000 St.
012322 32
2,2 mm 32 mm 4,3 mm 1,3 mm
1000 St.
012322 25
2,2 mm 25 mm 4,3 mm 1,3 mm
1000 St.
012322 95
2,2 mm 9,5 mm 4,3 mm 1,3 mm
2000 St.
012322 65
2,2 mm 6,5 mm 4,3 mm 1,3 mm
2000 St.
012329 22
2,9 mm 22 mm 5,5 mm 1,7 mm
012329 32
2,9 mm 32 mm 5,5 mm 1,7 mm
012329 25
2,9 mm 25 mm 5,5 mm 1,7 mm
300 St.
012329 65
2,9 mm 6,5 mm 5,5 mm 1,7 mm
012329 38
2,9 mm 38 mm 5,5 mm 1,7 mm
300 St.
012335 13
3,5 mm 13 mm 6,8 mm 2,1 mm
012329 95
2,9 mm 9,5 mm 5,5 mm 1,7 mm
012335 16
3,5 mm 16 mm 6,8 mm 2,1 mm
012335 19
3,5 mm 19 mm 6,8 mm 2,1 mm
012335 25
3,5 mm 25 mm 6,8 mm 2,1 mm
012335 32
3,5 mm 32 mm 6,8 mm 2,1 mm
012335 45
3,5 mm 45 mm 6,8 mm 2,1 mm
012335 38
3,5 mm 38 mm 6,8 mm 2,1 mm
012335 60
3,5 mm 60 mm 6,8 mm 2,1 mm
012335 50
3,5 mm 50 mm 6,8 mm 2,1 mm
012335 95
3,5 mm 9,5 mm 6,8 mm 2,1 mm
012335 70
3,5 mm 70 mm 6,8 mm 2,1 mm
300 St.
012339 13
3,9 mm 13 mm 7,5 mm 2,3 mm
012339 16
3,9 mm 16 mm 7,5 mm 2,3 mm
012339 19
3,9 mm 19 mm 7,5 mm 2,3 mm
012339 32
3,9 mm 32 mm 7,5 mm 2,3 mm
012339 25
3,9 mm 25 mm 7,5 mm 2,3 mm
012339 38
3,9 mm 38 mm 7,5 mm 2,3 mm
012339 45
3,9 mm 45 mm 7,5 mm 2,3 mm
012339 50
3,9 mm 50 mm 7,5 mm 2,3 mm
012339 55
3,9 mm 55 mm 7,5 mm 2,3 mm
500 St.
012339 60
3,9 mm 60 mm 7,5 mm 2,3 mm
500 St.
012339 65
3,9 mm 6,5 mm 7,5 mm 2,3 mm
300 St.
012339 95
3,9 mm 9,5 mm 7,5 mm 2,3 mm
012342 16
4,2 mm 16 mm 8,1 mm 2,5 mm
012342 13
4,2 mm 13 mm 8,1 mm 2,5 mm
012342 25
4,2 mm 25 mm 8,1 mm 2,5 mm
012342 22
4,2 mm 22 mm 8,1 mm 2,5 mm
012342 32
4,2 mm 32 mm 8,1 mm 2,5 mm
012342 50
4,2 mm 50 mm 8,1 mm 2,5 mm
012342 45
4,2 mm 45 mm 8,1 mm 2,5 mm
012342 70
4,2 mm 70 mm 8,1 mm 2,5 mm
012342 60
4,2 mm 60 mm 8,1 mm 2,5 mm
012348 100
4,8 mm 100 mm 9,5 mm 3 mm
100 St.
012348 120
4,8 mm 120 mm 9,5 mm 3 mm
100 St.
012348 16
4,8 mm 16 mm 9,5 mm 3 mm
012348 13
4,8 mm 13 mm 9,5 mm 3 mm
012348 19
4,8 mm 19 mm 9,5 mm 3 mm
012348 22
4,8 mm 22 mm 9,5 mm 3 mm
012348 25
4,8 mm 25 mm 9,5 mm 3 mm
012348 32
4,8 mm 32 mm 9,5 mm 3 mm
012348 38
4,8 mm 38 mm 9,5 mm 3 mm
012348 45
4,8 mm 45 mm 9,5 mm 3 mm
012348 50
4,8 mm 50 mm 9,5 mm 3 mm
012348 55
4,8 mm 55 mm 9,5 mm 3 mm
012348 80
4,8 mm 80 mm 9,5 mm 3 mm
100 St.
012348 70
4,8 mm 70 mm 9,5 mm 3 mm
012348 90
4,8 mm 90 mm 9,5 mm 3 mm
100 St.
012348 95
4,8 mm 9,5 mm 9,5 mm 3 mm
012355 120
5,5 mm 120 mm 10,8 mm 3,4 mm
100 St.
012355 100
5,5 mm 100 mm 10,8 mm 3,4 mm
100 St.
012355 16
5,5 mm 16 mm 10,8 mm 3,4 mm
100 St.
012355 22
5,5 mm 22 mm 10,8 mm 3,4 mm
100 St.
012355 19
5,5 mm 19 mm 10,8 mm 3,4 mm
100 St.
012355 25
5,5 mm 25 mm 10,8 mm 3,4 mm
012355 32
5,5 mm 32 mm 10,8 mm 3,4 mm
012355 50
5,5 mm 50 mm 10,8 mm 3,4 mm
012355 45
5,5 mm 45 mm 10,8 mm 3,4 mm
012355 55
5,5 mm 55 mm 10,8 mm 3,4 mm
100 St.
012355 60
5,5 mm 60 mm 10,8 mm 3,4 mm
100 St.
012355 80
5,5 mm 80 mm 10,8 mm 3,4 mm
012355 90
5,5 mm 90 mm 10,8 mm 3,4 mm
100 St.
012363 13
6,3 mm 13 mm 12,4 mm 3,8 mm
100 St.
012363 100
6,3 mm 100 mm 12,4 mm 3,8 mm
100 St.
012363 16
6,3 mm 16 mm 12,4 mm 3,8 mm
012363 19
6,3 mm 19 mm 12,4 mm 3,8 mm
012363 32
6,3 mm 32 mm 12,4 mm 3,8 mm
012363 45
6,3 mm 45 mm 12,4 mm 3,8 mm
100 St.
012363 38
6,3 mm 38 mm 12,4 mm 3,8 mm
100 St.
012363 60
6,3 mm 60 mm 12,4 mm 3,8 mm
012363 50
6,3 mm 50 mm 12,4 mm 3,8 mm
012363 70
6,3 mm 70 mm 12,4 mm 3,8 mm
100 St.
012363 90
6,3 mm 90 mm 12,4 mm 3,8 mm
100 St.
012322 13
2,2 mm 13 mm 4,3 mm 1,3 mm
1000 St.
012329 13
2,9 mm 13 mm 5,5 mm 1,7 mm
012329 16
2,9 mm 16 mm 5,5 mm 1,7 mm
012329 19
2,9 mm 19 mm 5,5 mm 1,7 mm
012335 22
3,5 mm 22 mm 6,8 mm 2,1 mm
012339 22
3,9 mm 22 mm 7,5 mm 2,3 mm
012342 19
4,2 mm 19 mm 8,1 mm 2,5 mm
012342 80
4,2 mm 80 mm 8,1 mm 2,5 mm
012342 95
4,2 mm 9,5 mm 8,1 mm 2,5 mm
012342 90
4,2 mm 90 mm 8,1 mm 2,5 mm
100 St.
012348 60
4,8 mm 60 mm 9,5 mm 3 mm
012355 38
5,5 mm 38 mm 10,8 mm 3,4 mm
012363 25
6,3 mm 25 mm 12,4 mm 3,8 mm
012342 100
4,2 mm 100 mm 8,1 mm 2,5 mm
200 St.
012342 55
4,2 mm 55 mm 8,1 mm 2,5 mm
500 St.
012335 65
3,5 mm 6,5 mm 6,8 mm 2,1 mm
1000 St.
012339 70
3,9 mm 70 mm 7,5 mm 2,3 mm
500 St.
012355 70
5,5 mm 70 mm 10,8 mm 3,4 mm
100 St.
012342 38
4,2 mm 38 mm 8,1 mm 2,5 mm
012363 80
6,3 mm 80 mm 12,4 mm 3,8 mm
100 St.
012355 13
5,5 mm 13 mm 10,8 mm 3,4 mm
100 St.
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
  • Blechschrauben gehören zu den gewindeformenden Schrauben. Diese Schrauben formen beim Einschrauben in ein vorgefertigtes Kernloch ihr Gegengewinde selbst.

  • Richtwerte für die Wahl des richtigen Kernlochdurchmessers, sind in der DIN 7975 enthalten.

  • Form C = Gewinde mit Spitze

  • Form F = Gewinde ohne Spitze

  • Form R = Gewinde mit abgerundeter Spitze
Hinweis

Blechschrauben aus nichtrostenden Stählen sind weicher als Blechschrauben aus Einsatzstahl. Daher können diese Schrauben im Stahlblechen kein Gegengewinde formen. Sie werden deshalb nur in weichen Werkstoffen wie z.B Aluminium eingesetzt.