Profil-Kurzzylinder NP
Profil-Kurzzylinder NP - 1
Profil-Kurzzylinder NP - 2
Profil-Kurzzylinder NP - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Profil-Kurzzylinder NP

Im 6-Stift-System

  • Typbezeichnung: Kurzzylinder NP
  • Werkstoff: Messing
  • Oberfläche: Vernickelt
  • Glanzgrad: Matt
  • Gewindedurchmesser: 5 mm
  • Werkstoff Schlüssel: Messing
  • Oberfläche Schlüssel: Vernickelt
  • Anzahl Schlüssel: 3 Stck
  • DIN: 18252
  • EN-Norm: 1303: 2005

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Außenlänge x Innenlänge Länge Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar) Schließart Anzahl VE
Preis/VE
0687671100
28 x 28 mm 56 mm Nein Gleichschließend
1 St.
0687671101
28 x 31 mm 59 mm Nein Gleichschließend
1 St.
0687672100
28 x 28 mm 56 mm Nein Gleichschließend
1 St.
0687672101
28 x 31 mm 59 mm Nein Gleichschließend
1 St.
0687672112
28 x 34 mm 62 mm Ja Gleichschließend
1 St.
0687671112
28 x 34 mm 62 mm Ja Gleichschließend
1 St.
0687670100
28 x 28 mm 56 mm Nein Verschiedenschließend
1 St.
0687670101
28 x 31 mm 59 mm Nein Verschiedenschließend
1 St.
0687670112
28 x 34 mm 62 mm Ja Verschiedenschließend
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
Für alle gängigen Türen einsetzbar


Schließart wählbar zwischen verschieden oder gleichschließend



Mit Spezialstiften und parazentrischem Schlüsselprofil


Das unbefugte Öffnen des Schließzylinders mit Sperrwerkzeugen wird dadurch wesentlich erschwert


Hinweis

Nicht geeignet für die Verwendung in Feuerschutzabschlüssen

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.