Mehrfachsteckgehäuse für Flachsteckhülse 6,3 x 0,8 mm
Mehrfachsteckgehäuse für Flachsteckhülse 6,3 x 0,8 mm - 1
Mehrfachsteckgehäuse für Flachsteckhülse 6,3 x 0,8 mm - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Mehrfachsteckgehäuse für Flachsteckhülse 6,3 x 0,8 mm

  • Kontaktmaß: 6,3 mm
  • Drahtquerschnitt min./max.: 0.5-6 mm²
  • Schutzart IP: IP 20
  • Nennspannung max.: 250 V/AC/DC
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -40 bis 80 °C
  • Werkstoff: PA - Polyamid
  • Farbe: Natur

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Polzahl Anordnung der Kontakte zueinander Stromstärke max. Kontaktmaß Anzahl VE
Preis/VE
055510011
1 Stck 90° Winkel 25 A 6,3 mm
055510023
2 Stck Im 90° Winkel zueinander 25 A 6,3 mm
25 St.
055510021
2 Stck Beide parallel 25 A 6,3 mm
055510031
3 Stck Zwei parallel, einer im 90° Winkel zueinander 25 A 6,3 mm
25 St.
055510041
4 Stck Je zwei parallel 25 A 6,3 mm
055510081
8 Stck Je zwei parallel 250 A 6,3 mm
25 St.
055510061
6 Stck Je zwei parallel 25 A 6,3 mm