LED-Einbauleuchte EBL-24-14 Set
LED-Einbauleuchte EBL-24-14 Set - 1
LED-Einbauleuchte EBL-24-14 Set - 2
LED-Einbauleuchte EBL-24-14 Set - 3
LED-Einbauleuchte EBL-24-14 Set - 4
LED-Einbauleuchte EBL-24-14 Set - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Einbauleuchte EBL-24-14 Set

Zur Beleuchtung von Regalen- und Vitrinen in Küche, Bad, Wohn- und Schlafmöbel. Zum Einlassen.

  • Typbezeichnung: EBL-24-14-SET
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Anzahl Leuchten: 3 Stck
  • Nennspannung: 24 V
  • Montageart: Zum Einlassen
  • Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
  • Farbe Gehäuse: Edelstahlfarben
  • Werkstoff Lichtscheibe: Kunststoff
  • Farbe Lichtscheibe: Weiß
  • Leistung: 4 W
  • Anzahl LED: 72 Stck
  • Lichtfarbe: Einstellbares weiß (EW)
  • Farbtemperatur min.: 2700 K
  • Farbtemperatur max.: 5000 K
  • Farbwiedergabeindex, Ra min.: 92
  • Höhe: 13 mm
  • Außendurchmesser: 75 mm
  • Einbaudurchmesser: 68 mm
  • Einbautiefe: 12 mm
  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 4 Stck
  • Anschlussart: Stecksystem LD2
  • Kabellänge: 2500 mm
  • Schutzart IP: IP 44
  • Schutzklasse: Schutzklasse III / Schutzkleinspannung
  • Lebensdauer Leucht-/Glühmittel: 54000 h
  • Lichtstrom: 270 lm
  • Mit Schalter: Ja
  • Energieeffizenzklasse: A - A++
  • Lieferumfang: 3 x LED-Einbauleuchte EBL-24-14, inkl, Anschlussleitung 2,5 m; 1 x Trafo 24V/15W inkl, Anschlussleitung 2 m mit Euro-Stecker primärseitig und Anschlussleitung 0,1 m mit Verteilerbox
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Leuchtmitteltyp Anzahl Leuchten Nennspannung Anzahl VE
Preis/VE
0976504307
EBL-24-14-SET LED 3 Stck 24 V
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
Vielseitig verwendbar in Küche, Bad, Wohn- oder Schlafzimmer ist die quadratische LED-Einbauleuchte (24 V, 4 W) aus Kunststoff, die in diesem Set in edelstahlfarbener Optik erhältlich ist.


Die weiße Lichtfarbe ist von 2700 bis 5000 K variabel einstellbar. Der Lichtstrom beträgt 270 lm und sorgt mit einem Abstrahlwinkel von 110° für eine angenehme Grundbeleuchtung.


Das Set besteht aus 3 Einbauleuchten, einem Trafo sowie einer EW-Funksteuerung inklusive Anbau-Funkfernbedienung.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!