Sechskantmutter Zoll
Sechskantmutter Zoll  - 1
Sechskantmutter Zoll  - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantmutter Zoll

W-0331 Stahl GR5 verzinkt, blau passiviert (A2K)

  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: GR5
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Gewindeart: UNF
  • Sonstige Norm: WN 331

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Zoll Höhe Schlüsselweite Gangzahl pro Zoll Anzahl VE
Preis/VE
033112
1/2 in 11,3 mm 19,05 mm 20
25 St.
033114
1/4 in 5,7 mm 11,11 mm 28
033134
3/4 in 16 mm 28,18 mm 16
25 St.
0331516
5/16 in 6,9 mm 12,7 mm 24
25 St.
033138
3/8 in 8,5 mm 14,29 mm 24
25 St.
0331916
9/16 in 12,5 mm 22,22 mm 18
25 St.
033158
5/8 in 14 mm 23,81 mm 18
25 St.
03311
1 in 22 mm 37,3 mm 12
25 St.
0331716
7/16 in 9,7 mm 17,46 mm 20
25 St.