Topfscharnier TIOMOS Impresso 110
Topfscharnier TIOMOS Impresso 110 - 1
Topfscharnier TIOMOS Impresso 110 - 2
Topfscharnier TIOMOS Impresso 110 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Topfscharnier TIOMOS Impresso 110

Optimale Fugenwerte bis 24 mm Türstärke

  • Montageart: Werkzeuglos

Artikelbeschreibung lesen

In 24 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Türanschlag Kröpfung Dämpfung Mit Feder Anzahl VE
Preis/VE
F017139414
Voll aufliegend mm Ja Ja
F017139415
Aufliegend 3 mm Ja Ja
F017139499
Voll aufliegend mm Ja Ja
F017139500
Aufliegend 3 mm Ja Ja
F017139501
Halb aufliegend 9,5 mm Ja Ja
F017139502
Einliegend 19 mm Ja Ja
F034139385
Voll aufliegend mm Nein Ja
F034139386
Aufliegend 3 mm Nein Ja
F034139470
Voll aufliegend mm Nein Ja
F034139471
Aufliegend 3 mm Nein Ja
F034139472
Halb aufliegend 9,5 mm Nein Ja
F035139442
Voll aufliegend mm Nein Nein
F035139443
Aufliegend 3 mm Nein Nein
F035139527
Voll aufliegend mm Nein Nein
F035139528
Aufliegend 3 mm Nein Nein
F035139529
Halb aufliegend 9,5 mm Nein Nein
F035139530
Einliegend 19 mm Nein Nein
F017139416
Halb aufliegend 9,5 mm Ja Ja
F017139417
Einliegend 19 mm Ja Ja
F034139387
Halb aufliegend 9,5 mm Nein Ja
F034139388
Einliegend 19 mm Nein Ja
F034139473
Einliegend 19 mm Nein Ja
F035139444
Halb aufliegend 9,5 mm Nein Nein
F035139445
Einliegend 19 mm Nein Nein
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
Werkzeuglose Montage



Komfortable Tiefeneinstellung über Gewindeschnecke



In 3 Ausführungen verfügbar


  • Mit integrierter Dämpfung (3 Dämpfungen einstellbar)

  • Ohne integrierte Dämpfung

  • Ohne Schließautomatik (ohne Feder)

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.