Hand- und Nagelbürste

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hand- und Nagelbürste

Mit unterschiedlich starken Borsten zur effektiven und schonenden Handreinigung.

  • Werkstoff: Holz
  • Werkstoff Borsten: Polypropylen und Naturborstenmischung
  • Länge: 93 mm
  • Breite: 36 mm
  • Höhe: 42 mm
  • Borstenlänge Polypropylen: 14 mm
  • Borstenlänge Naturborsten: 10 mm
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
Art.-Nr. Werkstoff Werkstoff Borsten Länge Breite Anzahl VE
Preis/VE
0891350510
Holz Polypropylen und Naturborstenmischung 93 mm 36 mm
5 St.
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
Unterschiedlich starke Borsten


  • Die harten Kunststoffborsten entfernen starke Verschmutzungen

  • Die weichen Naturborsten schonen das Nagelbett


Borsten aus Polypropylen


  • Scheuerfest

  • Nicht anfärbend

  • Beständig gegen Säuren und Laugen


Borsten aus Naturhaaren


Schont die empfindliche Nagelhaut



Robuster Holzkörper



Hochwertig gewachstes Holz


Verhindert das Anfärben durch Verschmutzung