Sechskantmutter
Sechskantmutter - 1
Sechskantmutter - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantmutter

ISO 4032, Stahl 8, feuerverzinkt (TZN)

  • Oberfläche: Feuerverzinkt
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 21 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Höhe Außenantrieb Normen Anzahl VE
Preis/VE
03179910
M10 8,4 mm SW16 ISO 4032
03179916
M16 14,8 mm SW24 ISO 4032
03179912
M12 10,8 mm SW18 ISO 4032
03179920
M20 18 mm SW30 ISO 4032
03179927
M27 23,8 mm SW41 ISO 4032
03179933
M33 28,7 mm SW50 ISO 4032
03179930
M30 25,6 mm SW46 ISO 4032
03179936
M36 31 mm SW55 ISO 4032
03179924
M24 21,5 mm SW36 ISO 4032
03179942
M42 34 mm SW65 ISO 4032
03179948
M48 38 mm SW75 ISO 4032
03179908
M8 6,8 mm SW13 ISO 4032
03179905
M5 4,7 mm SW8 ISO 4032
1000 St.
03179906
M6 5,2 mm SW10 ISO 4032
03179956
M56 45 mm SW85 ISO 4032
1 St.
03179939
M39 33,40 mm SW60 ISO 4032
03179952
M52 42 mm SW80 ISO 4032
1 St.
03179918
M18 15,8 mm SW27 ISO 4032
03179914
M14 12,8 mm SW21 ISO 4032
03179945
M45 36 mm SW70 ISO 4032
1 St.
03179922
SW34
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
Keine Fremdüberwachung (ÜZ) nach Bauregelliste.



ISO 4032 ersetzt DIN 934 | Es besteht keine Austauschbarkeit | Nenn-Ø geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nur für Regelgewinde | Feingewinde wurde in die ISO 8673 überführt.