Klebeband STAMISOL

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Klebeband STAMISOL

Das Farblich abgestimmte Klebeband für STAMISOL Fassadenbahn FA POP bietet eine dauerhaft sichere Verklebung

  • Trägermaterial: Polyester
  • Klebstoffbasis: Acrylat-Dispersion
  • Breite: 80 mm
  • Länge: 25 m
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 5 bis 30 °C
  • UV-Beständigkeit: Hervorragend
  • Lösemittelfrei: Ja
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 12 Monate / bei 18°C und 55% relative Luftfeuchtigkeit

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Trägermaterial Klebstoffbasis Breite Anzahl VE
Preis/VE
0992712153
Schwarz Polyester Acrylat-Dispersion 80 mm
3 St.
0992712174
Elfenbein Polyester Acrylat-Dispersion 80 mm
3 St.
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
Haftstarker Klebstoff


Dauerhafte und sichere Verklebungen auf Stamisol Fassadenbahnen



Robust und beständig


Sehr gute UV-, Wärme- und Feuchtigkeitsbeständigkeit



Verklebungen optisch sehr gut angepasst


Identischer Farbton und gleiche Oberfläche wie Fassadenbahn

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

10 Jahre Systemgarantie