1/4 Zoll Bithalter magnetisch
1/4 Zoll Bithalter magnetisch - 1
1/4 Zoll Bithalter magnetisch - 2
1/4 Zoll Bithalter magnetisch - 3
1/4 Zoll Bithalter magnetisch - 4
1/4 Zoll Bithalter magnetisch - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1/4 Zoll Bithalter magnetisch

Innovativer Bithalter mit Ein-Hand-Schnellwechselfunktion

  • Antrieb: 1/4 Zoll
  • Antriebart: Sechskant
  • Abtrieb: 1/4 Zoll
  • Abtriebart: Innensechskant
  • Hülsendurchmesser: 10,5 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Klingenlänge Länge Ausführung Antrieb Anzahl VE
Preis/VE
0614176638
40 mm 66 mm 1/4 Zoll
1 St.
0614176639
120 mm 150 mm Mit Führungshülse 1/4 Zoll
1 St.
0614176645
310 mm 350 mm Mit Führungshülse 1/4 Zoll
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
Sehr schneller und einfacher Bitwechsel


Ein-Hand-Schnellwechselfunktion: Durch einen leichten Druck auf den Knopf wird der Bit nach vorne katapultiert.



Zugriff auf tief liegende und schwer erreichbare Schraubenköpfe möglich


Sehr schlanke Bauform (∅ max. 10,5 mm)



Für Bits mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126