Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RW

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RW

Der Alu-Profi für präzise Bohrungen in weichen und langspanenden Werkstoffen bis 600 N/mm² Festigkeit (z.B. Aluminium und Aluminiumlegierungen ≤ 10% Si, Zink, Kupfer, duroplastische Kunststoffe).

  • Passend für Maschinentyp: Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
  • Zu bearbeitender Werkstoff: Nichteisen Metall
  • Qualität: ZEBRA-Premium
  • Norm / Bohrtiefe: DIN 338 / 5xD
  • Schaftform: Zylindrisch
  • Werkstoffuntergruppe: Aluminium, Aluminium Legierungen, Aluminium-Knetlegierungen, Aluminum-Gusslegierungen (<10% Silicium), Kupfer niedriglegiert, Kunststoffe duroplastisch
  • Oberfläche: Blank
  • Schneidstoff: HSS
  • Spitzenwinkel: 130 Grad
  • Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Geeignet für Fräsbohrzentrum (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
  • Standzeit (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Bohrlochgüte (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Vielseitigkeit (Punktesystem): 1 von 4 Punkten
  • Bohrverhalten (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Selbstzentrierend: Ja
  • Bohrtiefe max. (D): 5xD
  • Typ: RW

Artikelbeschreibung lesen

In 29 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Länge Spannutlänge Bohrtiefe Anzahl VE
Preis/VE
0624110100
1 mm 34 mm 12 mm 5 mm
10 St.
0624110150
1,5 mm 40 mm 18 mm 7,5 mm
10 St.
0624110200
2 mm 49 mm 24 mm 10 mm
10 St.
0624110250
2,5 mm 57 mm 30 mm 12,5 mm
10 St.
0624110300
3 mm 61 mm 33 mm 15 mm
10 St.
0624110330
3,3 mm 65 mm 36 mm 16,5 mm
10 St.
0624110350
3,5 mm 70 mm 39 mm 17,5 mm
10 St.
0624110400
4 mm 75 mm 43 mm 20 mm
10 St.
0624110420
4,2 mm 75 mm 43 mm 21 mm
10 St.
0624110450
4,5 mm 80 mm 47 mm 22,5 mm
10 St.
0624110500
5 mm 86 mm 52 mm 25 mm
10 St.
0624110550
5,5 mm 93 mm 57 mm 27,5 mm
10 St.
0624110600
6 mm 93 mm 57 mm 30 mm
10 St.
0624110650
6,5 mm 101 mm 63 mm 32,5 mm
10 St.
0624110680
6,8 mm 109 mm 69 mm 34 mm
10 St.
0624110700
7 mm 109 mm 69 mm 35 mm
10 St.
0624110750
7,5 mm 109 mm 69 mm 37,5 mm
10 St.
0624110800
8 mm 117 mm 75 mm 40 mm
10 St.
0624110850
8,5 mm 117 mm 75 mm 42,5 mm
5 St.
0624110900
9 mm 125 mm 81 mm 45 mm
5 St.
0624110950
9,5 mm 125 mm 81 mm 47,5 mm
5 St.
0624111000
10 mm 133 mm 87 mm 50 mm
5 St.
0624111020
10,2 mm 133 mm 87 mm 51 mm
5 St.
0624111050
10,5 mm 133 mm 87 mm 52,5 mm
1 St.
0624111100
11 mm 142 mm 94 mm 55 mm
1 St.
0624111150
11,5 mm 142 mm 94 mm 57,5 mm
1 St.
0624111200
12 mm 151 mm 101 mm 60 mm
1 St.
0624111250
12,5 mm 151 mm 101 mm 62,5 mm
1 St.
0624111300
13 mm 151 mm 101 mm 65 mm
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Punktgenaues Bohren


Der stabile Spiralbohrer in kurzer Ausführung sorgt für ein punktgenaues Bohren



Selbstzentrierend


Der Kreuzanschlff sorgt selbst auf Rundmaterialien für eine sehr gute Zentrierwirkung, welche ein Ankörnen/Pilotieren überflüssig macht



Hohe Standzeit


Durch den HC (High Speed Cutting) Schliff und der damit verbundenen präzisen Schneidengeometrie wird eine konstante Bohrlochgüte bei gleichzeitig hoher Präzision und Standzeit gewährleistet



Sehr gute Spanabfuhr


Durch die blanke Spiralnut wird eine sehr gute Spanabfuhr im Bohrloch gewährleistet

Hinweis

Bohrer-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen