Glättekelle 2K Rundeck

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Glättekelle 2K Rundeck

Rostfreie Kelle mit abgerundeten Ecken und 2K-Griff

  • Werkstoff Griff: 2-Komponenten-Kunststoff
  • Blattbreite: 130 mm
  • Blattlänge: 280 mm
  • Materialstärke: 0,7 mm
  • Werkstoff Blatt: Edelstahl
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
Art.-Nr. Werkstoff Griff Blattbreite Blattlänge Materialstärke Anzahl VE
Preis/VE
5771011002
2-Komponenten-Kunststoff 130 mm 280 mm 0,7 mm
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
  • Durch die lange Aluminiumstütze und die abgerundeten Ecken eignet sich die Glättekelle hervoragend zum Verputzen und Glätten

  • Übergangsstreifen am Kellenende werden vermieden