Klappwagen mit Deichsel
Klappwagen mit Deichsel - 1
Klappwagen mit Deichsel - 2
Klappwagen mit Deichsel - 3
Klappwagen mit Deichsel - 4
Klappwagen mit Deichsel - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Klappwagen mit Deichsel

Stabiler Transportwagen aus Holz mit klappbarer Deichsel

  • Ladeflächenbreite: 400 mm
  • Ladeflächentiefe: 800 mm
  • Griffhöhe: 950 mm
  • Traglast: 300 kg
  • Raddurchmesser: 100 mm
  • Höhe (geschlossen): 140 mm
  • Farbe: Bräunlich
  • Werkstoff Ladefläche: Mitteldichte Faserplatte
  • Werkstoff Reifen: TPE
  • Produktgewicht (per Stück): 10 kg
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
Art.-Nr. Ladeflächenbr... Ladeflächentiefe Griffhöhe Traglast Anzahl VE
Preis/VE
0962400115
400 mm 800 mm 950 mm 300 kg
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
  • Ladefläche mit rutschfester MaxiGRIP-Spezialbeschichtung

  • Handgriff mit Premium Soft-Grip

  • Platzsparend und leicht zu verstauen

  • Hoher Komfort beim Ziehen und Schieben schwerer Lasten

  • Vier bodenschonende Ultrasoft-Apparaterollen für harte und empfindliche Bodenoberflächen