Bit-Box
Bit-Box - 1
Bit-Box - 2
Bit-Box - 3
Bit-Box - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bit-Box

31-teilig. Praktische Bit-Box mit allen gängigen Bits und innovativem Bithalter für das Handwerk.

  • Antrieb: 1/4 Zoll
  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 31 Stck
  • Länge: 115 mm
  • Breite: 73 mm
  • Höhe: 39 mm
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
Art.-Nr. Antrieb Anzahl Teile im Sortiment/Set Länge Breite Anzahl VE
Preis/VE
0614250030
1/4 Zoll 31 Stck 115 mm 73 mm
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
Mit einem Blick erkennen, welcher Bit zur Schraube passt


Farbleitsystem



Einfache Entnahme und übersichtliche Lagerung der Bits


Klemmleiste mit aufgedruckter Profilbezeichnung



Praktische Aufbewahrung


Gürtelclip



Stabile, schlagfeste Kunststoffbox