WÜPOFAST® blau verzinkt Spanplattenschraube
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> blau verzinkt Spanplattenschraube - 1
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> blau verzinkt Spanplattenschraube - 2
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> blau verzinkt Spanplattenschraube - 0
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> blau verzinkt Spanplattenschraube - 1
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> blau verzinkt Spanplattenschraube - 2
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> blau verzinkt Spanplattenschraube - 0

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

WÜPOFAST® blau verzinkt Spanplattenschraube

Stahl, blau verzinkt, Teilgewinde, Senkkopf, Kreuzschlitz PZ.

  • Kopfform: Senkkopf
  • Gewindeausführung: Teilgewinde
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 51 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Innenantrieb Anzahl VE
Preis/VE
019813525
3,5 mm 25 mm 7 mm Z2
1000 St.
019813530
3,5 mm 30 mm 7 mm Z2
1000 St.
019813535
3,5 mm 35 mm 7 mm Z2
1000 St.
019813540
3,5 mm 40 mm 7 mm Z2
500 St.
019813545
3,5 mm 45 mm 7 mm Z2
500 St.
019814 45
4,0 mm 45 mm 8 mm Z2
019813550
3,5 mm 50 mm 7 mm Z2
500 St.
019814 50
4,0 mm 50 mm 8 mm Z2
019814 55
4,0 mm 55 mm 8 mm Z2
250 St.
019814 70
4,0 mm 70 mm 8 mm Z2
019814 60
4,0 mm 60 mm 8 mm Z2
019814535
4,5 mm 35 mm 9 mm Z2
500 St.
019814540
4,5 mm 40 mm 9 mm Z2
500 St.
019814545
4,5 mm 45 mm 9 mm Z2
019814550
4,5 mm 50 mm 9 mm Z2
019814560
4,5 mm 60 mm 9 mm Z2
250 St.
019814565
4,5 mm 65 mm 9 mm Z2
200 St.
019814570
4,5 mm 70 mm 9 mm Z2
019815 110
5,0 mm 110 mm 10 mm Z2
100 St.
019815 100
5,0 mm 100 mm 10 mm Z2
019815 120
5,0 mm 120 mm 10 mm Z2
019815 30
5,0 mm 30 mm 10 mm Z2
019815 35
5,0 mm 35 mm 10 mm Z2
019815 40
5,0 mm 40 mm 10 mm Z2
500 St.
019815 55
5,0 mm 55 mm 10 mm Z2
019815 50
5,0 mm 50 mm 10 mm Z2
019815 60
5,0 mm 60 mm 10 mm Z2
019815 70
5,0 mm 70 mm 10 mm Z2
200 St.
019815 80
5,0 mm 80 mm 10 mm Z2
019816 110
6,0 mm 110 mm 12 mm Z3
100 St.
019816 100
6,0 mm 100 mm 12 mm Z3
100 St.
019816 120
6,0 mm 120 mm 12 mm Z3
019816 140
6,0 mm 140 mm 12 mm Z3
019816 160
6,0 mm 160 mm 12 mm Z3
019816 200
6,0 mm 200 mm 12 mm Z3
100 St.
019816 180
6,0 mm 180 mm 12 mm Z3
019816 40
6,0 mm 40 mm 12 mm Z3
250 St.
019816 50
6,0 mm 50 mm 12 mm Z3
250 St.
019816 60
6,0 mm 60 mm 12 mm Z3
200 St.
019816 70
6,0 mm 70 mm 12 mm Z3
200 St.
019816 80
6,0 mm 80 mm 12 mm Z3
019816 90
6,0 mm 90 mm 12 mm Z3
019816 150
6,0 mm 150 mm 12 mm Z3
100 St.
019814 30
4,0 mm 30 mm 8 mm Z2
019814 35
4,0 mm 35 mm 8 mm Z2
500 St.
019814 25
4,0 mm 25 mm 8 mm Z2
1000 St.
019814 40
4,0 mm 40 mm 8 mm Z2
500 St.
019814580
4,5 mm 80 mm 9 mm Z2
019815 90
5,0 mm 90 mm 10 mm Z2
019816 45
6,0 mm 45 mm 12 mm Z3
250 St.
019815 45
5,0 mm 45 mm 10 mm Z2
250 St.
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Kunststoffgleitbeschichtung


Leichtes Eindrehen durch scharfe Gewindegänge mit gleitfördernder Beschichtung.



Biegewinkel


Je größer der Biegewinkel, desto elastischer die Schraube – dadurch Minimierung des Abbrechens.



Bruchdrehmoment


Durch Güteüberwachung des gehärteten Stahls ein hohes Maß an Anwendersicherheit.



Einschraubdrehmoment


Ist von der Kunststoffgleitbeschichtung und sauberem Gewinde sowie Gewindeflanken abhängig – dadurch leichtes und schnelles Verschrauben (anwenderfreundlich) möglich.



25° Spitze


Punktgenaues Ansetzen auf harten Oberflächen wie beschichteten und wasserfesten Spanplatten, sowie sämtlichen Holzarten, Holzwerkstoffen und MDF

Hinweis

Im Außenbereich nicht einsetzbar