Lamellenfächerschleifscheibe Edelstahl

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Lamellenfächerschleifscheibe Edelstahl

Zirkonkorund, speziell geeignet für die Bearbeitung von Edelstahl.

  • Werkstoff Trägerteller: Glasgewebe
  • Werkstoff Schleifmittel: Zirkonkorund

Artikelbeschreibung lesen

In 32 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Bohrung Körnung Ausführung Anzahl VE
Preis/VE
0578312542
125 mm 22,23 mm 40 Gewölbt
100 St.
0578312562
125 mm 60 Gewölbt
100 St.
0578312582
125 mm 80 Gewölbt
100 St.
0579430516
115 mm 22,23 mm 60 Gerade
10 St.
0579430314
115 mm 22,23 mm 40 Gewölbt
10 St.
0579430316
115 mm 22,23 mm 60 Gewölbt
10 St.
0579430318
115 mm 22,23 mm 80 Gewölbt
10 St.
0579430324
125 mm 22,23 mm 40 Gewölbt
10 St.
0579430326
125 mm 22,23 mm 60 Gewölbt
10 St.
0579430328
125 mm 22,23 mm 80 Gewölbt
10 St.
0579430518
115 mm 22,23 mm 80 Gerade
10 St.
0579430524
125 mm 22,23 mm 40 Gerade
10 St.
0579430528
125 mm 22,23 mm 80 Gerade
10 St.
0579430526
125 mm 22,23 mm 60 Gerade
10 St.
0579430317
115 mm 22,23 mm 60 Gewölbt
100 St.
0579430315
115 mm 22,23 mm 40 Gewölbt
100 St.
0579430327
125 mm 22,23 mm 60 Gewölbt
100 St.
0579430319
115 mm 22,23 mm 80 Gewölbt
100 St.
0579430325
125 mm 22,23 mm 40 Gewölbt
100 St.
0579430515
115 mm 22,23 mm 40 Gerade
100 St.
0579430329
125 mm 22,23 mm 80 Gewölbt
100 St.
0579430519
115 mm 22,23 mm 80 Gerade
100 St.
0579430525
125 mm 22,23 mm 40 Gerade
100 St.
0579430517
115 mm 22,23 mm 60 Gerade
100 St.
0579430529
125 mm 22,23 mm 80 Gerade
100 St.
0579430527
125 mm 22,23 mm 60 Gerade
100 St.
0579430514
115 mm 22,23 mm 40 Gerade
10 St.
0579430376
178 mm 22,23 mm 60 Gewölbt
10 St.
0579430378
178 mm 22,23 mm 80 Gewölbt
10 St.
0579430374
178 mm 22,23 mm 40 Gewölbt
10 St.
0579430311
115 mm 22,23 mm 120 Gewölbt
10 St.
0579430321
125 mm 22,23 mm 120 Gewölbt
10 St.
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
Für freihändiges Schleifen mit Elektro- und Druckluftwinkelschleifern



Umfangsgeschwindigkeit max. 80 m/s



Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1%)



Robustes Poyester-Baumwoll-Mischgewebe



Trägerteller aus Glasgewebe



Schleifleinen (Zirkonkorund)


  • Hohe Standzeit

  • Hoher Materialabtrag

  • Schärft sich selbst nach
Hinweis

Nur mit entsprechender Schutzkleidung wie Schutzbrille, Handschuhe, Arbeitsschuhe und Staubmaske arbeiten. Schleifarbeiten nur mit mit entsprechender Schutzhaube verrichten. Der Einsatz beschädigter Scheiben erhöht das Unfallrisiko. Nur unbeschädigte Scheiben verarbeiten. Die zulässige Umfangsgeschwindigkeit darf nicht überschritten werden.



Übersichtliche und richtige Lagerung der Scheiben


Trocken, bei +20°C Raumtemperatur

Leistungsnachweis

Entsprechen den höchsten Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm EN 13743 und der OSA (Organisation für Sicherheit von Schleifwerkzeugen e.V.)