Niete für Brems- und Kupplungsbeläge

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Niete für Brems- und Kupplungsbeläge

DIN 7338 Form B Stahl verzinkt

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • DIN: 7338

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Innendurchmesser Länge Kopfdurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
0924160510
5 mm 3,5 mm 10 mm 9,5 mm
1000 St.
0924160618
6 mm 4,2 mm 18 mm 11,5 mm
2000 St.
0924160622
6 mm 4,2 mm 22 mm 11,5 mm
1500 St.