Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf - 1
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

DIN 933, Stahl 10.9, verzinkt blau passiviert (A2K)

  • Normen: DIN 933
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 10.9
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja
  • Kopfform: Sechskantkopf
  • Antriebart: Außensechskant
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde

Artikelbeschreibung lesen

In 62 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfhöhe Außenantrieb Anzahl VE
Preis/VE
010701075
M10 75 mm 6,4 mm SW17
100 St.
0107012150
M12 150 mm 7,7 mm SW19
25 St.
010701450
M14 50 mm 8,8 mm SW22
50 St.
010701010
M10 10 mm 6,4 mm SW17
200 St.
0107010100
M10 100 mm 6,4 mm SW17
50 St.
010701025
M10 25 mm 6,4 mm SW17
100 St.
010701018
M10 18 mm 6,4 mm SW17
200 St.
010701030
M10 30 mm 6,4 mm SW17
200 St.
010701035
M10 35 mm 6,4 mm SW17
100 St.
010701040
M10 40 mm 6,4 mm SW17
100 St.
010701045
M10 45 mm 6,4 mm SW17
100 St.
010701055
M10 55 mm 6,4 mm SW17
100 St.
010701090
M10 90 mm 6,4 mm SW17
100 St.
010701065
M10 65 mm 6,4 mm SW17
100 St.
010701220
M12 20 mm 7,7 mm SW19
200 St.
010701225
M12 25 mm 7,7 mm SW19
100 St.
010701230
M12 30 mm 7,7 mm SW19
100 St.
010701235
M12 35 mm 7,7 mm SW19
100 St.
010701240
M12 40 mm 7,7 mm SW19
100 St.
010701430
M14 30 mm 8,8 mm SW22
100 St.
010701245
M12 45 mm 7,7 mm SW19
100 St.
010701435
M14 35 mm 8,8 mm SW22
100 St.
010701440
M14 40 mm 8,8 mm SW22
50 St.
010701445
M14 45 mm 8,8 mm SW22
50 St.
0107012200
M12 200 mm 7,7 mm SW19
25 St.
010701490
M14 90 mm 8,8 mm SW22
50 St.
010701260
M12 60 mm 7,7 mm SW19
100 St.
0107010160
M10 160 mm 6,4 mm SW17
50 St.
010701280
M12 80 mm 7,7 mm SW19
50 St.
010701460
M14 60 mm 8,8 mm SW22
50 St.
010701080
M10 80 mm 6,4 mm SW17
50 St.
010701255
M12 55 mm 7,7 mm SW19
50 St.
010701250
M12 50 mm 7,7 mm SW19
100 St.
010701420
M14 20 mm 8,8 mm SW22
100 St.
010701480
M14 80 mm 8,8 mm SW22
25 St.
010701020
M10 20 mm 6,4 mm SW17
200 St.
010701050
M10 50 mm 6,4 mm SW17
100 St.
010701270
M12 70 mm 7,7 mm SW19
100 St.
010701060
M10 60 mm 6,4 mm SW17
100 St.
0107010130
M10 130 mm 6,4 mm SW17
50 St.
010701016
M10 16 mm 6,4 mm SW17
200 St.
010701085
M10 85 mm 6,4 mm SW17
100 St.
010701070
M10 70 mm 6,4 mm SW17
100 St.
010701265
M12 65 mm 7,7 mm SW19
100 St.
010701465
M14 65 mm 8,8 mm SW22
50 St.
010701290
M12 90 mm 7,7 mm SW19
50 St.
0107012130
M12 130 mm 7,7 mm SW19
50 St.
010701216
M12 16 mm 7,7 mm SW19
100 St.
0107010140
M10 140 mm 6,4 mm SW17
25 St.
0107010150
M10 150 mm 6,4 mm SW17
25 St.
010701285
M12 85 mm 7,7 mm SW19
25 St.
0107012110
M12 110 mm 7,7 mm SW19
100 St.
0107010120
M10 120 mm 6,4 mm SW17
100 St.
010701012
M10 12 mm 6,4 mm SW17
100 St.
0107010110
M10 110 mm 6,4 mm SW17
50 St.
0107012120
M12 120 mm 7,7 mm SW19
50 St.
0107012100
M12 100 mm 7,7 mm SW19
50 St.
0107012170
M12 170 mm 7,7 mm SW19
50 St.
010702270
M22 70 mm 14 mm SW32
10 St.
0107014100
M14 100 mm 8,8 mm SW22
50 St.
0107022120
M22 120 mm 14 mm SW32
10 St.
010701475
M14 75 mm 8,80 mm SW22
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
DIN 933 wurde zurückgezogen und durch ISO 4017 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert).