Senkschraube mit Schlitz

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Senkschraube mit Schlitz

ISO 2009, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

Artikelbeschreibung lesen

In 65 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
511211030
M10 30 mm 18,3 mm 5 mm
200 St.
511211035
M10 35 mm 18,3 mm 5 mm
200 St.
511211040
M10 40 mm 18,3 mm 5 mm
200 St.
511211045
M10 45 mm 18,3 mm 5 mm
200 St.
511211050
M10 50 mm 18,3 mm 5 mm
200 St.
511211060
M10 60 mm 18,3 mm 5 mm
200 St.
511211070
M10 70 mm 18,3 mm 5 mm
200 St.
511211080
M10 80 mm 18,3 mm 5 mm
200 St.
511211090
M10 90 mm 18,3 mm 5 mm
200 St.
5112110100
M10 100 mm 18,3 mm 5 mm
200 St.
51121510
M5 10 mm 9,3 mm 2,7 mm
250 St.
51121516
M5 16 mm 9,3 mm 2,7 mm
250 St.
51121520
M5 20 mm 9,3 mm 2,7 mm
200 St.
51121530
M5 30 mm 9,3 mm 2,7 mm
200 St.
5112138
M3 8 mm 5,5 mm 1,65 mm
250 St.
51121310
M3 10 mm 5,5 mm 1,65 mm
250 St.
51121312
M3 12 mm 5,5 mm 1,65 mm
250 St.
51121316
M3 16 mm 5,5 mm 1,65 mm
250 St.
51121320
M3 20 mm 5,5 mm 1,65 mm
250 St.
51121325
M3 25 mm 5,5 mm 1,65 mm
250 St.
51121330
M3 30 mm 5,5 mm 1,65 mm
250 St.
5112148
M4 8 mm 8,4 mm 2,7 mm
250 St.
51121410
M4 10 mm 8,4 mm 2,7 mm
250 St.
51121412
M4 12 mm 8,4 mm 2,7 mm
250 St.
51121416
M4 16 mm 8,4 mm 2,7 mm
250 St.
51121420
M4 20 mm 8,4 mm 2,7 mm
250 St.
51121425
M4 25 mm 8,4 mm 2,7 mm
250 St.
51121430
M4 30 mm 8,4 mm 2,7 mm
250 St.
51121435
M4 35 mm 8,4 mm 2,7 mm
250 St.
51121440
M4 40 mm 8,4 mm 2,7 mm
250 St.
51121810
M8 10 mm 15,8 mm 4,65 mm
200 St.
51121812
M8 12 mm 15,8 mm 4,65 mm
200 St.
51121816
M8 16 mm 15,8 mm 4,65 mm
200 St.
51121820
M8 20 mm 15,8 mm 4,65 mm
200 St.
51121825
M8 25 mm 15,8 mm 4,65 mm
200 St.
51121830
M8 30 mm 15,8 mm 4,65 mm
200 St.
51121835
M8 35 mm 15,8 mm 4,65 mm
200 St.
51121840
M8 40 mm 15,8 mm 4,65 mm
200 St.
51121845
M8 45 mm 15,8 mm 4,65 mm
200 St.
51121850
M8 50 mm 15,8 mm 4,65 mm
200 St.
5112168
M6 8 mm 11,3 mm 3,3 mm
200 St.
51121610
M6 10 mm 11,3 mm 3,3 mm
200 St.
51121612
M6 12 mm 11,3 mm 3,3 mm
200 St.
51121616
M6 16 mm 11,3 mm 3,3 mm
200 St.
51121620
M6 20 mm 11,3 mm 3,3 mm
200 St.
51121625
M6 25 mm 11,3 mm 3,3 mm
200 St.
51121630
M6 30 mm 11,3 mm 3,3 mm
200 St.
51121635
M6 35 mm 11,3 mm 3,3 mm
200 St.
51121640
M6 40 mm 11,3 mm 3,3 mm
200 St.
51121650
M6 50 mm 11,3 mm 3,3 mm
200 St.
51121660
M6 60 mm 11,3 mm 3,3 mm
200 St.
51121860
M8 60 mm 15,8 mm 4,65 mm
200 St.
51121870
M8 70 mm 15,8 mm 4,65 mm
200 St.
51121880
M8 80 mm 15,8 mm 4,65 mm
200 St.
511211012
M10 12 mm 18,3 mm 5 mm
200 St.
511211016
M10 16 mm 18,3 mm 5 mm
200 St.
511211020
M10 20 mm 18,3 mm 5 mm
200 St.
511211025
M10 25 mm 18,3 mm 5 mm
200 St.
5112158
250 St.
51121512
250 St.
51121525
250 St.
51121535
250 St.
51121540
250 St.
51121545
250 St.
51121550
250 St.
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
ISO 2009 ersetzt DIN 963 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Gewindelängen geändert | Festigkeitsklasse 8.8 entfällt | Nenn-Ø M10 entfallen.