Corvus Vollleder S3 Sicherheitsstiefel
Corvus Vollleder S3 Sicherheitsstiefel - 1
Corvus Vollleder S3 Sicherheitsstiefel - 2
Corvus Vollleder S3 Sicherheitsstiefel - 3
Corvus Vollleder S3 Sicherheitsstiefel - 4
Corvus Vollleder S3 Sicherheitsstiefel - 5
Corvus Vollleder S3 Sicherheitsstiefel - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Corvus Vollleder S3 Sicherheitsstiefel

Der Sicherheitsstiefel aus feinem, weichem aber robustem Vollleder bietet nicht nur ein modernes Design, auch ein sicheres Tragegefühl ist garantiert.

  • Farbe: Anthrazit
  • Obermaterial Schuhe: Vollleder
  • Sicherheitskategorie: S3
  • Normen: ISO 20345, SRC
  • ISO: 20345
  • Sonstige Norm: SRC
  • Typbezeichnung: Stiefel
  • Fußweite: 10,5 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Artikelbeschreibung lesen

In 11 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Größe Farbe Obermaterial Schuhe Sicherheitska... Anzahl VE
Preis/VE
M422167038
38 Anthrazit Vollleder S3
1 St.
M422167039
39 Anthrazit Vollleder S3
1 St.
M422167040
40 Anthrazit Vollleder S3
1 St.
M422167041
41 Anthrazit Vollleder S3
1 St.
M422167042
42 Anthrazit Vollleder S3
1 St.
M422167043
43 Anthrazit Vollleder S3
1 St.
M422167044
44 Anthrazit Vollleder S3
1 St.
M422167045
45 Anthrazit Vollleder S3
1 St.
M422167046
46 Anthrazit Vollleder S3
1 St.
M422167047
47 Anthrazit Vollleder S3
1 St.
M422167048
48 Anthrazit Vollleder S3
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
  • Atmungsaktives Vollleder

  • Innenfutter aus Netzgewebe, Schlupfriemen aus hochwertigem Mikrofaser

  • Kunststoffzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Textil

  • Rutschhemmende PU-Laufsohle SRC, Komfortweite 10,5 (normale Passform)

  • Metallfrei

  • Ca. 670 g/Schuh in Größe 42