Rundsteckhülse RSA 2 1,65

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rundsteckhülse RSA 2 1,65

  • Ausführung: Ungedichtet
  • Stiftdurchmesser: 1,65 mm
  • Anzahl Rastzungen: 3 Stck
  • Werkstoff: Bronze
  • Oberfläche: Verzinnt

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Drahtquerschnitt min./max. Drahtquerschnitt min. Drahtquerschnitt max. Ausführung Anzahl VE
Preis/VE
05589908
0.5-1 mm² 0.5 mm² 1 mm² Ungedichtet
100 St.
055899661
1.5-2.5 mm² 1.5 mm² 2.5 mm² Ungedichtet
100 St.