Winkelverbinder Typ A

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Winkelverbinder Typ A

Der Winkelverbinder A mit Steg ist ideal für hochwertige tragende Anschlüsse von Holz an Holz, Beton oder Stahl. Er ist universell einsetzbar bei Standardanschlüssen wie z.B. sich kreuzenden Hölzern.

  • Typ: A
  • Ausführung: Mit Steg
  • Zulassung: ETA-08/0183
  • Werkstoff: Aluzink Baustahl 1.0242
  • Werkstoffbezeichnung: S250GD
  • Oberfläche: Feuerverzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Breite x Höhe x Tiefe Stärke Anzahl Löcher D 13 mm Nebenträger nJ / Hauptträger nH Anzahl Löcher D 11 mm Hauptträger nH Anzahl VE
Preis/VE
5390201070
55 x 70 x 70 mm 2,5 mm 1 Stck
50 St.
5390201090
65 x 90 x 90 mm 2,5 mm 1 + 1 Stck
50 St.
5390201105
90 x 105 x 105 mm 3 mm 1 + 3 Stck
25 St.
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
Sicherheitsdatenblatt
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
  • Beidseitig feuerverzinkte Bleche (S250GD + Z275 (ca. 20µm)) gemäß EN 10346:2009.

  • Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995:2013
Hinweis

Die Querzugbeanspruchung der angeschlossenen Hölzer ist zu beachten und ggf. nachzuweisen. Eine Querzugverstärkung kann mit Hilfe von ASSY plus VG Vollgewindeschrauben durchgeführt werden. Es sind die jeweiligen Randbedingungen der ETA08/0183 zu beachten

Leistungsnachweis

Europäische Technische Zulassung ETA-08/0183

Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie unter <a href="http://www.wuerth.de/holzverbinder">Serviceseite Holzverbinder</a>