Zylinderstift ungehärtet mit Linsenkuppen
Zylinderstift ungehärtet mit Linsenkuppen - 1
Zylinderstift ungehärtet mit Linsenkuppen - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zylinderstift ungehärtet mit Linsenkuppen

DIN 7, Stahl blank (9 SMnPb 28 k oder St 50 K), ungehärtet, Toleranzklasse h11

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Blank
  • Toleranzklasse: h11
  • Ausführung: Ungehärtet
  • DIN: 7

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Kuppenhöhe ISO Anzahl VE
Preis/VE
025270618
6 mm 18 mm 0,9 mm 2338
1000 St.
025270610
6 mm 10 mm 0,9 mm 2338
250 St.
025270645
6 mm 45 mm 0,9 mm 2338
100 St.
02527048
4 mm 8 mm 0,6 mm 2338
1000 St.
025270416
4,000 mm 16,000 mm
1 St.
025270624
24 mm
10 St.