Sechskantschraube mit Flansch nach MBN-Norm
Sechskantschraube mit Flansch nach MBN-Norm - 1
Sechskantschraube mit Flansch nach MBN-Norm - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantschraube mit Flansch nach MBN-Norm

MBN 10105, Stahl 10.9, ab M12 mit Feingewinde. Silberfarbener Zinklamellenüberzug nach DBL 9440.40, (Form C ≙ Teilgewinde).

  • Normen: MBN 10105
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 10.9
  • Oberfläche: Zink-Lamelle silber
  • RoHS-konform: Ja
  • Kopfform: Sechskantkopf mit Flansch
  • Antriebart: Außensechskant
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Produktklasse: A
  • Einsatzbereich: Nutzfahrzeugebau

Artikelbeschreibung lesen

In 148 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
0263120100
M20 x 1.5 100 mm 42,8 mm 17,1 mm
10 St.
0263120130
M20 x 1.5 130 mm 42,8 mm 17,1 mm
10 St.
0263114150
M14 x 1.5 150 mm 29,9 mm 12,8 mm
25 St.
0263116120
M16 x 1.5 120 mm 34,5 mm 14,4 mm
25 St.
026318 100
M8 x 1.25 100 mm 17,9 mm 8,1 mm
0263120140
M20 x 1.5 140 mm 42,8 mm 17,1 mm
10 St.
026312065
M20 x 1.5 65 mm 42,8 mm 17,1 mm
25 St.
026312050
M20 x 1.5 50 mm 42,8 mm 17,1 mm
25 St.
0263120160
M20 x 1.5 160 mm 42,8 mm 17,1 mm
10 St.
0263120200
M20 x 1.5 200 mm 42,8 mm 17,1 mm
10 St.
026311855
M18 x 1.5 55 mm 38,6 mm 15,8 mm
25 St.
026311835
M18 x 1.5 35 mm 38,6 mm 15,8 mm
25 St.
0263116130
M16 x 1.5 130 mm 34,5 mm 14,4 mm
25 St.
0263120260
M20 x 1.5 260 mm 42,8 mm 17,1 mm
5 St.
026311665
M16 x 1.5 65 mm 34,5 mm 14,4 mm
25 St.
026311020
M10 x 1.5 20 mm 21,8 mm 9,2 mm
026311065
M10 x 1.5 65 mm 21,8 mm 9,2 mm
100 St.
026311030
M10 x 1.5 30 mm 21,8 mm 9,2 mm
100 St.
026311225
M12 x 1.5 25 mm 26 mm 11,5 mm
100 St.
026318 20
M8 x 1.25 20 mm 17,9 mm 8,1 mm
200 St.
026311425
M14 x 1.5 25 mm 29,9 mm 12,8 mm
50 St.
026311055
M10 x 1.5 55 mm 21,8 mm 9,2 mm
100 St.
026316 16
M6 x 1 16 mm 14,2 mm 6,6 mm
026312060
M20 x 1.5 60 mm 42,8 mm 17,1 mm
25 St.
026311235
M12 x 1.5 35 mm 26 mm 11,5 mm
100 St.
026311245
M12 x 1.5 45 mm 26 mm 11,5 mm
100 St.
026311430
M14 x 1.5 30 mm 29,9 mm 12,8 mm
026311445
M14 x 1.5 45 mm 29,9 mm 12,8 mm
0263112100
M12 x 1.5 100 mm 26 mm 11,5 mm
50 St.
026311280
M12 x 1.5 80 mm 26 mm 11,5 mm
50 St.
026311460
M14 x 1.5 60 mm 29,9 mm 12,8 mm
026311480
M14 x 1.5 80 mm 29,9 mm 12,8 mm
026311240
M12 x 1.5 40 mm 26 mm 11,5 mm
100 St.
026311230
M12 x 1.5 30 mm 26 mm 11,5 mm
026311250
M12 x 1.5 50 mm 26 mm 11,5 mm
100 St.
0263114100
M14 x 1.5 100 mm 29,9 mm 12,8 mm
0263114110
M14 x 1.5 110 mm 29,9 mm 12,8 mm
0263114140
M14 x 1.5 140 mm 29,9 mm 12,8 mm
026311435
M14 x 1.5 35 mm 29,9 mm 12,8 mm
026311440
M14 x 1.5 40 mm 29,9 mm 12,8 mm
026311450
M14 x 1.5 50 mm 29,9 mm 12,8 mm
026311455
M14 x 1.5 55 mm 29,9 mm 12,8 mm
026311465
M14 x 1.5 65 mm 29,9 mm 12,8 mm
026311470
M14 x 1.5 70 mm 29,9 mm 12,8 mm
026311490
M14 x 1.5 90 mm 29,9 mm 12,8 mm
0263116100
M16 x 1.5 100 mm 34,5 mm 14,4 mm
0263116110
M16 x 1.5 110 mm 34,5 mm 14,4 mm
25 St.
0263116180
M16 x 1.5 180 mm 34,5 mm 14,4 mm
25 St.
026311650
M16 x 1.5 50 mm 34,5 mm 14,4 mm
026311640
M16 x 1.5 40 mm 34,5 mm 14,4 mm
026311690
M16 x 1.5 90 mm 34,5 mm 14,4 mm
026312055
M20 x 1.5 55 mm 42,8 mm 17,1 mm
25 St.
026311050
M10 x 1.5 50 mm 21,8 mm 9,2 mm
100 St.
026311070
M10 x 1.5 70 mm 21,8 mm 9,2 mm
100 St.
026311880
M18 x 1.5 80 mm 38,6 mm 15,8 mm
25 St.
026318 25
M8 x 1.25 25 mm 17,9 mm 8,1 mm
200 St.
026311655
M16 x 1.5 55 mm 34,5 mm 14,4 mm
50 St.
0263116160
M16 x 1.5 160 mm 34,5 mm 14,4 mm
25 St.
026311860
M18 x 1.5 60 mm 38,6 mm 15,8 mm
25 St.
026311270
M12 x 1.5 70 mm 26 mm 11,5 mm
026311670
M16 x 1.5 70 mm 34,5 mm 14,4 mm
25 St.
0263114160
M14 x 1.5 160 mm 29,9 mm 12,8 mm
25 St.
026311660
M16 x 1.5 60 mm 34,5 mm 14,4 mm
50 St.
026311645
M16 x 1.5 45 mm 34,5 mm 14,4 mm
50 St.
026311045
M10 x 1.5 45 mm 21,8 mm 9,2 mm
100 St.
0263112200
M12 x 1.5 200 mm 26 mm 11,5 mm
25 St.
0263116200
M16 x 1.5 200 mm 34,5 mm 14,4 mm
10 St.
0263112150
M12 x 1.5 150 mm 26 mm 11,5 mm
026311035
M10 x 1.5 35 mm 21,8 mm 9,2 mm
026311260
M12 x 1.5 60 mm 26 mm 11,5 mm
50 St.
026311255
M12 x 1.5 55 mm 26 mm 11,5 mm
100 St.
026311870
M18 x 1.5 70 mm 38,6 mm 15,8 mm
25 St.
026312045
M20 x 1.5 45 mm 42,8 mm 17,1 mm
25 St.
026311890
M18 x 1.5 90 mm 38,6 mm 15,8 mm
25 St.
026318 16
M8 x 1.25 16 mm 17,9 mm 8,1 mm
200 St.
026318 30
M8 x 1.25 30 mm 17,9 mm 8,1 mm
200 St.
026318 55
M8 x 1.25 55 mm 17,9 mm 8,1 mm
100 St.
026318 40
M8 x 1.25 40 mm 17,9 mm 8,1 mm
200 St.
026318 65
M8 x 1.25 65 mm 17,9 mm 8,1 mm
100 St.
026311040
M10 x 1.5 40 mm 21,8 mm 9,2 mm
0263114120
M14 x 1.5 120 mm 29,9 mm 12,8 mm
026311290
M12 x 1.5 90 mm 26 mm 11,5 mm
50 St.
026311680
M16 x 1.5 80 mm 34,5 mm 14,4 mm
25 St.
0263112160
M12 x 1.5 160 mm 26 mm 11,5 mm
0263112110
M12 x 1.5 110 mm 26 mm 11,5 mm
50 St.
0263112120
M12 x 1.5 120 mm 26 mm 11,5 mm
50 St.
026318 45
M8 x 1.25 45 mm 17,9 mm 8,1 mm
100 St.
0263112130
M12 x 1.5 130 mm 26 mm 11,5 mm
50 St.
026311850
M18 x 1.5 50 mm 38,6 mm 15,8 mm
25 St.
026311025
M10 x 1.5 25 mm 21,8 mm 9,2 mm
0263118100
M18 x 1.5 100 mm 38,6 mm 15,8 mm
25 St.
0263114180
M14 x 1.5 180 mm 29,9 mm 12,8 mm
25 St.
0263118120
M18 x 1.5 120 mm 38,6 mm 15,8 mm
25 St.
0263114130
M14 x 1.5 130 mm 29,9 mm 12,8 mm
25 St.
0263110100
M10 x 1.5 100 mm 21,8 mm 9,2 mm
50 St.
0263116140
M16 x 1.5 140 mm 34,5 mm 14,4 mm
25 St.
026311635
M16 x 1.5 35 mm 34,5 mm 14,4 mm
50 St.
026312090
M20 x 1.5 90 mm 42,8 mm 17,1 mm
25 St.
026318 50
M8 x 1.25 50 mm 17,9 mm 8,1 mm
100 St.
0263120110
M20 x 1.5 110 mm 42,8 mm 17,1 mm
10 St.
0263118110
M18 x 1.5 110 mm 38,6 mm 15,8 mm
25 St.
0263120150
M20 x 1.5 150 mm 42,8 mm 17,1 mm
10 St.
026311630
M16 x 1.5 30 mm 34,5 mm 14,4 mm
50 St.
026311865
M18 x 1.5 65 mm 38,6 mm 15,8 mm
25 St.
0263118140
M18 x 1.5 140 mm 38,6 mm 15,8 mm
25 St.
0263120180
M20 x 1.5 180 mm 42,8 mm 17,1 mm
10 St.
026312040
M20 x 1.5 40 mm 42,8 mm 17,1 mm
25 St.
0263118130
M18 x 1.5 130 mm 38,6 mm 15,8 mm
25 St.
026318 35
M8 x 1.25 35 mm 17,9 mm 8,1 mm
200 St.
026318 60
M8 x 1.25 60 mm 17,9 mm 8,1 mm
100 St.
0263120120
M20 x 1.5 120 mm 42,8 mm 17,1 mm
10 St.
0263118150
M18 x 1.5 150 mm 38,6 mm 15,8 mm
25 St.
026312080
M20 x 1.5 80 mm 42,8 mm 17,1 mm
25 St.
0263112180
M12 x 1.5 180 mm 26 mm 11,5 mm
25 St.
026312070
M20 x 1.5 70 mm 42,8 mm 17,1 mm
25 St.
026311090
M10 x 1.5 90 mm 21,8 mm 9,2 mm
100 St.
026311080
M10 x 1.5 80 mm 21,8 mm 9,2 mm
100 St.
0263110120
M10 x 1.5 120 mm 21,8 mm 9,2 mm
50 St.
0263110130
M10 x 1.5 130 mm 21,8 mm 9,2 mm
50 St.
0263120220
M20 x 1.5 220 mm 42,8 mm 17,1 mm
10 St.
0263112140
M12 x 1.5 140 mm 26 mm 11,5 mm
25 St.
026316 12
M6 x 1 12 mm 14,2 mm 6,6 mm
200 St.
026316 10
M6 x 1 10 mm 14,2 mm 6,6 mm
200 St.
026316 14
M6 x 1 14 mm 14,2 mm 6,6 mm
200 St.
026316 20
M6 x 1 20 mm 14,2 mm 6,6 mm
200 St.
026316 25
M6 x 1 25 mm 14,2 mm 6,6 mm
200 St.
026316 30
M6 x 1 30 mm 14,2 mm 6,6 mm
200 St.
026316 100
M6 x 1 100 mm 14,2 mm 6,6 mm
100 St.
0263114200
M14 x 1.5 200 mm 29,9 mm 12,8 mm
026311845
M18 x 1.5 45 mm 38,6 mm 15,8 mm
25 St.
026311060
M10 x 1.5 60 mm 21,8 mm 9,2 mm
100 St.
026318 140
M8 x 1.25 140 mm 17,9 mm 8,1 mm
25 St.
026318 70
M8 x 1.25 70 mm 17,9 mm 8,1 mm
100 St.
026316 40
M6 x 1 40 mm 14,2 mm 6,6 mm
200 St.
026318 90
M8 x 1.25 90 mm 17,9 mm 8,1 mm
100 St.
026316 50
M6 x 1 50 mm 14,2 mm 6,6 mm
100 St.
026316 60
M6 x 1 60 mm 14,2 mm 6,6 mm
100 St.
026316 45
M6 x 1 45 mm 14,2 mm 6,6 mm
100 St.
026318 80
M8 x 1.25 80 mm 17,9 mm 8,1 mm
100 St.
026316 35
M6 x 1 35 mm 14,2 mm 6,6 mm
200 St.
026318 130
M8 x 1.25 130 mm 17,9 mm 8,1 mm
50 St.
026318 120
M8 x 1.25 120 mm 17,9 mm 8,1 mm
50 St.
026311830
M18 x 1.5 30 mm 38,6 mm 15,8 mm
25 St.
026311840
M18 x 1.5 40 mm 38,6 mm 15,8 mm
25 St.
0263110140
M10 x 1.5 140 mm 21,8 mm 9,20 mm
25 St.
026318 150
M8 x 1.25 150 mm 17,9 mm 8,1 mm
25 St.
0263116150
M16 x 1.5 150 mm 34,5 mm 14,4 mm
25 St.
026318 110
M8 x 1.25 110 mm 17,9 mm 8,1 mm
50 St.
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
Oberflächenschutz


Nach DBL 9440.40 (silberfarbene Zinklamellenbeschichtung mit in Versiegelung integrierter Schmierung, Cr(VI)-frei) > VDA 235 – 104.42



Korrosionsbeständigkeit


  • ≤ M8 - ca. 480 h, keine Grundmetallkorrosion nach DIN EN ISO 9227 – NSS

  • ≥ M10 - ca. 720 h, keine Grundmetallkorrosion nach DIN EN ISO 9227 – NSS


Die angegebenen Korrosionsbeständigkeiten gelten für die Korrosionsprüfung nach DIN EN ISO 9227 NSS (Salzsprühnebelprüfung), frühestens 24 h nach der Beschichtung im Zustand „wie beschichtet“, d. h. vor dem Sortieren, Verpacken, Transportieren und/oder Montieren. Durch unvermeidbare Handlings- und Montageprozesse können die genannten Werte reduziert werden.


Eine Übertragung der Korrosionsbeständigkeiten aus der Salzsprühnebelprüfung auf reale Verbau- und Betriebsbedingungen ist in den allermeisten Fällen nicht möglich. Der Konstrukteur muss bei der Auslegung einer Verbindung sowohl die kombinierten Werkstoffe und ggf. Beschichtungen sowie die im Betrieb vorkommenden Umgebungsbedingungen bei der Auswahl einer geeigneten Korrosionsschutzbeschichtung berücksichtigen.



Reibwert


μ ges = 0,09 – 0,14 (VDA 235 – 101)

Hinweis

Flanschkopfschrauben vermindern die Gefahr von Vorspannkraftverlusten durch Setzen an den Auflageflächen. Die beim Anziehen entstehende Flächenpressung unter dem Schraubenkopf ist im Vergleich zu herkömmlichen Sechskantköpfen (ohne Flansch) gering, da sich die Kraft über eine vergrößerte Auflagefläche verteilt.



Vorteil:


  • Verminderung des Setzen durch reduzierte Anzahl von zu verbindenden Teilen im Vergleich zu Verbindungen mit Unterlegscheiben.

  • Durch die angepresste konkave Auflagescheibe wird die Elastizität der Verbindung so vergrößert, dass die dennoch zu erwartenden Setz- und Kriechbewegungen ausgeglichen werden können und ein Abfall der Vorspannkraft weitgehend verhindert wird


Passende Muttern


Sechskantmutter mit Flansch und Klemmteil MBN 13032 Stahl 10, Zinklamellenüberzug Artikelnummer: 026391...