Bauschr. DIN601/ISO4016 Stahl 4.8 verz. mit Mutter

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bauschr. DIN601/ISO4016 Stahl 4.8 verz. mit Mutter

  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 4.8
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja
  • Kopfform: Sechskantkopf

Artikelbeschreibung lesen

In 189 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfhöhe Außenantrieb Anzahl VE
Preis/VE
0078008200
M8 200 mm 5,3 mm SW13
25 St.
0078008160
M8 160 mm 5,3 mm SW13
25 St.
0078008140
M8 140 mm 5,3 mm SW13
25 St.
0078008120
M8 120 mm 5,3 mm SW13
50 St.
0078008110
M8 110 mm 5,3 mm SW13
50 St.
0078008100
M8 100 mm 5,3 mm SW13
50 St.
007801020
M10 20 mm 6,4 mm SW17
100 St.
007801025
M10 25 mm 6,4 mm SW17
100 St.
007801030
M10 30 mm 6,4 mm SW17
100 St.
007801035
M10 35 mm 6,4 mm SW17
50 St.
007801040
M10 40 mm 6,4 mm SW17
50 St.
007801050
M10 50 mm 6,4 mm SW17
50 St.
007801055
M10 55 mm 6,4 mm SW17
50 St.
007801060
M10 60 mm 6,4 mm SW17
50 St.
007801080
M10 80 mm 6,4 mm SW17
50 St.
0078010100
M10 100 mm 6,4 mm SW17
25 St.
0078010110
M10 110 mm 6,4 mm SW17
25 St.
0078010120
M10 120 mm 6,4 mm SW17
25 St.
0078010130
M10 130 mm 6,4 mm SW17
25 St.
0078010140
M10 140 mm 6,4 mm SW17
25 St.
0078010160
M10 160 mm 6,4 mm SW17
25 St.
0078010180
M10 180 mm 6,4 mm SW17
25 St.
0078010200
M10 200 mm 6,4 mm SW17
25 St.
0078010220
M10 220 mm 6,4 mm SW17
25 St.
0078010240
M10 240 mm 6,4 mm SW17
25 St.
0078010260
M10 260 mm 6,4 mm SW17
25 St.
0078010280
M10 280 mm 6,4 mm SW17
25 St.
007801230
M12 30 mm 7,5 mm SW19
50 St.
007801235
M12 35 mm 7,5 mm SW19
50 St.
007801240
M12 40 mm 7,5 mm SW19
50 St.
007801245
M12 45 mm 7,5 mm SW19
50 St.
007801250
M12 50 mm 7,5 mm SW19
50 St.
007801255
M12 55 mm 7,5 mm SW19
25 St.
007801260
M12 60 mm 7,5 mm SW19
25 St.
007801265
M12 65 mm 7,5 mm SW19
25 St.
007801270
M12 70 mm 7,5 mm SW19
25 St.
007801275
M12 75 mm 7,5 mm SW19
25 St.
007801280
M12 80 mm 7,5 mm SW19
25 St.
007801290
M12 90 mm 7,5 mm SW19
25 St.
0078012100
M12 100 mm 7,5 mm SW19
25 St.
0078012110
M12 110 mm 7,5 mm SW19
25 St.
0078012120
M12 120 mm 7,5 mm SW19
25 St.
0078012130
M12 130 mm 7,5 mm SW19
25 St.
0078012140
M12 140 mm 7,5 mm SW19
25 St.
0078012150
M12 150 mm 7,5 mm SW19
25 St.
0078012160
M12 160 mm 7,5 mm SW19
25 St.
0078012180
M12 180 mm 7,5 mm SW19
25 St.
0078012190
M12 190 mm 7,5 mm SW19
25 St.
0078012200
M12 200 mm 7,5 mm SW19
25 St.
0078012220
M12 220 mm 7,5 mm SW19
25 St.
0078012240
M12 240 mm 7,5 mm SW19
25 St.
0078012260
M12 260 mm 7,5 mm SW19
25 St.
0078012280
M12 280 mm 7,5 mm SW19
25 St.
0078012300
M12 300 mm 7,5 mm SW19
25 St.
0078012320
M12 320 mm 7,5 mm SW19
25 St.
0078012340
M12 340 mm 7,5 mm SW19
25 St.
0078012360
M12 360 mm 7,5 mm SW19
25 St.
0078012380
M12 380 mm 7,5 mm SW19
25 St.
0078012400
M12 400 mm 7,5 mm SW19
10 St.
0078012420
M12 420 mm 7,5 mm SW19
10 St.
0078012440
M12 440 mm 7,5 mm SW19
10 St.
0078012460
M12 460 mm 7,5 mm SW19
10 St.
0078012480
M12 480 mm 7,5 mm SW19
10 St.
0078012500
M12 500 mm 7,5 mm SW19
10 St.
0078012520
M12 520 mm 7,5 mm SW19
10 St.
0078012540
M12 540 mm 7,5 mm SW19
10 St.
0078012560
M12 560 mm 7,5 mm SW19
10 St.
0078012580
M12 580 mm 7,5 mm SW19
10 St.
0078012600
M12 600 mm 7,5 mm SW19
10 St.
007801630
M16 30 mm 10 mm SW24
50 St.
007801635
M12 35 mm 10 mm SW24
50 St.
007801640
M16 40 mm 10 mm SW24
50 St.
007801645
M16 45 mm 10 mm SW24
50 St.
007801650
M16 50 mm 10 mm SW24
50 St.
007801655
M16 55 mm 10 mm SW24
50 St.
007801660
M16 60 mm 10 mm SW24
50 St.
007801665
M16 65 mm 10 mm SW19
25 St.
007801670
M16 70 mm 10 mm SW24
25 St.
007801675
M16 75 mm 10 mm SW19
25 St.
007801680
M10 80 mm 10 mm SW24
25 St.
007801690
M16 90 mm 10 mm SW24
25 St.
0078016100
M16 100 mm 10 mm SW24
25 St.
0078016110
M16 110 mm 10 mm SW24
25 St.
0078016120
M16 120 mm 10 mm SW24
25 St.
0078016130
M16 130 mm 10 mm SW24
25 St.
0078016140
M16 140 mm 10 mm SW19
25 St.
0078016150
M16 150 mm 10 mm SW24
25 St.
0078016160
M16 160 mm 10 mm SW24
25 St.
0078016180
M16 180 mm 10 mm SW24
25 St.
0078016220
M16 220 mm 10 mm SW24
10 St.
0078016240
M16 240 mm 10 mm SW24
10 St.
0078016260
M16 260 mm 10 mm SW24
10 St.
0078016280
M16 280 mm 10 mm SW24
10 St.
0078016300
M16 300 mm 10 mm SW24
10 St.
0078016320
M16 320 mm 10 mm SW24
10 St.
0078016340
M16 340 mm 10 mm SW24
10 St.
0078016360
M16 360 mm 10 mm SW24
10 St.
0078016380
M16 380 mm 10 mm SW24
10 St.
0078016400
M16 400 mm 10 mm SW24
10 St.
0078016440
M16 440 mm 10 mm SW24
10 St.
0078016460
M16 460 mm 10 mm SW24
10 St.
0078016480
M16 480 mm 10 mm SW24
10 St.
0078016500
M16 500 mm 10 mm SW24
10 St.
0078016520
M16 520 mm 10 mm SW24
10 St.
0078016560
M16 560 mm 10 mm SW24
5 St.
0078016580
M16 580 mm 10 mm SW24
5 St.
0078016600
M16 600 mm 10 mm SW24
5 St.
007802040
M20 40 mm 12,5 mm SW30
25 St.
007802045
M20 45 mm 12,5 mm SW30
25 St.
007802050
M20 50 mm 12,5 mm SW30
25 St.
007802055
M20 55 mm 12,5 mm SW30
25 St.
007802060
M20 60 mm 12,5 mm SW30
25 St.
007802065
M20 65 mm 12,5 mm SW30
25 St.
007802070
M20 70 mm 12,5 mm SW30
25 St.
007802075
M20 75 mm 12,5 mm SW30
25 St.
007802080
M20 80 mm 12,5 mm SW30
25 St.
007802090
M20 90 mm 12,5 mm SW30
25 St.
0078020100
M20 100 mm 12,5 mm SW30
25 St.
0078020110
M20 110 mm 12,5 mm SW30
10 St.
0078020120
M20 120 mm 12,5 mm SW30
10 St.
0078020130
M20 130 mm 12,5 mm SW30
10 St.
0078020140
M20 140 mm 12,5 mm SW30
10 St.
0078020150
M20 150 mm 12,5 mm SW30
10 St.
0078020160
M20 160 mm 12,5 mm SW30
10 St.
0078020180
M20 180 mm 12,5 mm SW30
10 St.
0078020200
M20 200 mm 12,5 mm SW30
10 St.
0078020220
M20 220 mm 12,5 mm SW30
10 St.
0078020240
M20 240 mm 12,5 mm SW30
10 St.
0078020260
M20 260 mm 12,5 mm SW30
10 St.
0078020280
M20 280 mm 12,5 mm SW30
10 St.
0078020300
M20 300 mm 12,5 mm SW30
5 St.
0078020320
M20 320 mm 12,5 mm SW30
5 St.
0078020360
M20 360 mm 12,5 mm SW30
5 St.
0078020380
M20 380 mm 12,5 mm SW30
5 St.
0078020400
M20 400 mm 12,5 mm SW30
5 St.
0078020420
M20 420 mm 12,5 mm SW30
5 St.
0078020440
M20 440 mm 12,5 nm SW30
5 St.
0078020480
M20 480 mm 12,5 mm SW30
5 St.
0078020500
M20 500 mm 12,5 mm SW30
5 St.
0078020520
M20 520 mm 12,5 mm SW30
5 St.
0078020540
M20 540 mm 12,5 mm SW30
5 St.
0078020580
M20 580 mm 12,5 mm SW30
5 St.
0078020600
M20 600 mm 12,5 mm SW30
5 St.
007802450
M24 50 mm 15 mm SW36
25 St.
007802455
M24 55 mm 15 mm SW36
25 St.
007802460
M24 60 mm 15 mm SW36
25 St.
007802470
M24 70 mm 15 mm SW36
25 St.
007802480
M24 80 mm 15 mm SW36
25 St.
007802490
M24 90 mm 15 mm SW36
10 St.
0078024100
M24 100 mm 15 mm SW36
10 St.
0078024120
M24 120 mm 15 mm SW36
10 St.
0078024140
M24 140 mm 15 mm SW36
10 St.
0078024160
M24 160 mm 15 mm SW36
10 St.
0078024180
M24 180 mm 15 mm SW36
10 St.
0078024200
M24 200 mm 15 mm SW36
10 St.
0078024220
M20 220 mm 15 mm SW36
5 St.
0078024240
M24 240 mm 15 mm SW36
5 St.
0078024280
M24 280 mm 15 mm SW36
5 St.
0078024340
M24 340 mm 15 mm SW36
5 St.
0078024380
M24 380 mm 15 mm SW36
5 St.
0078024440
M24 440 mm 15 mm SW36
5 St.
0078024460
M24 460 mm 15 mm SW36
5 St.
007800516
M5 16 mm 3,5 mm SW8
200 St.
007800520
M5 20 mm 3,5 mm SW8
200 St.
007800560
M5 60 mm 3,5 mm SW8
200 St.
007800616
M6 16 mm 4 mm SW10
200 St.
007800620
M6 20 mm 4 mm SW10
200 St.
007800630
M6 30 mm 4 mm SW10
200 St.
007800640
M6 40 mm 4 mm SW10
200 St.
007800645
M6 45 mm 4 mm SW10
200 St.
007800670
M6 70 mm 4 mm SW10
100 St.
0078006100
M6 100 mm 4 mm SW10
50 St.
007800816
M8 16 mm 5,3 mm SW13
200 St.
007800820
M8 20 mm 5,3 mm SW13
200 St.
007800825
M8 25 mm 5,3 mm SW13
100 St.
007800830
M8 30 mm 5,3 mm SW13
100 St.
007800835
M8 35 mm 5,3 mm SW13
100 St.
007800840
M8 40 mm 5,3 mm SW13
100 St.
007800845
M8 45 mm 5,3 mm SW13
100 St.
007800850
M8 50 mm 5,3 mm SW13
100 St.
007800860
M8 60 mm 5,3 mm SW13
100 St.
007800865
M8 65 mm 5,3 mm SW13
100 St.
007800870
M8 70 mm 5,3 mm SW13
50 St.
007800880
M8 80 mm 5,3 mm SW13
50 St.
0078016200
200 mm 10 mm SW24
10 St.
0078016420
420 mm 10 mm SW24
10 St.
0078020340
340 mm 12,5 mm SW30
5 St.
0078024320
320 mm 15 mm SW36
5 St.
007800855
55 mm 5,3 mm SW13
100 St.
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
Sicherheitsdatenblatt