Abstandsbolzen Innen-/Außengewinde Messing
Abstandsbolzen Innen-/Außengewinde Messing - 1
Abstandsbolzen Innen-/Außengewinde Messing - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Abstandsbolzen Innen-/Außengewinde Messing

Abstandsbolzen, Messing, vernickelt

  • Werkstoff: Messing
  • Oberfläche: Vernickelt

Artikelbeschreibung lesen

In 56 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Gewindeart x Nenndurchmesser Schlüsselweite Außengewindel... Anzahl VE
Preis/VE
449803 13
13 mm M3 5 mm 6 mm
500 St.
449804 16
16 mm M4 7 mm 8 mm
250 St.
449804 30
30 mm M4 7 mm 8 mm
100 St.
449803 18
18 mm M3 5 mm 6 mm
250 St.
449813 20
20 mm M3 5,5 mm 6 mm
500 St.
44981255
5 mm M2.5 5 mm 6 mm
500 St.
449812512
12 mm M2.5 5 mm 6 mm
500 St.
449812515
15 mm M2.5 5 mm 6 mm
500 St.
449803 7
7 mm M3 5 mm 6 mm
500 St.
449804 12
12 mm M4 7 mm 8 mm
500 St.
449812518
18 mm M2.5 5 mm 6 mm
500 St.
449804 50
50 mm M4 7 mm 8 mm
200 St.
449802 15
15 mm M2 4 mm 5 mm
600 St.
449803 10
10 mm M3 5 mm 6 mm
500 St.
449802 12
12 mm M2 4 mm 5 mm
500 St.
449813 10
10 mm M3 5,5 mm 6 mm
500 St.
449803 25
25 mm M3 5 mm 6 mm
100 St.
44981258
8 mm M2.5 5 mm 6 mm
500 St.
449803 15
15 mm M3 5 mm 6 mm
500 St.
449804 25
25 mm M4 7 mm 8 mm
100 St.
449802512
12 mm M2.5 4 mm 6 mm
500 St.
449804 7
7 mm M4 7 mm 8 mm
500 St.
449804 15
15 mm M4 7 mm 8 mm
100 St.
44980258
8 mm M2.5 4 mm 6 mm
500 St.
449804 70
70 mm M4 7 mm 8 mm
100 St.
449802510
10 mm M2.5 4 mm 6 mm
500 St.
449813 764
7 mm M3 5,5 mm 6 mm
500 St.
449805 20
20 mm M5 8 mm 10 mm
100 St.
449804 40
40 mm M4 7 mm 8 mm
500 St.
449803 35
35 mm M3 5 mm 6 mm
500 St.
449803 30
30 mm M3 5 mm 6 mm
500 St.
449802 5
5 mm M2 4 mm 5 mm
100 St.
449803 5
5 mm M3 5 mm 6 mm
100 St.
449803 40
40 mm M3 5 mm 6 mm
100 St.
449804 20
20 mm M4 7 mm 8 mm
100 St.
449805 10
10 mm M5 8 mm 10 mm
500 St.
449806 20
20 mm M6 6 mm 12 mm
100 St.
449813 25
25 mm M3 5,5 mm 6 mm
500 St.
449813 5
5 mm M3 5,5 mm 8 mm
500 St.
449813 625
5 mm M3 5,5 mm 6 mm
500 St.
449813 65
8 mm M3 5,5 mm 6 mm
500 St.
449805 30
30 mm M5 8 mm 10 mm
200 St.
44980255
5 mm M2.5 4 mm 6 mm
1000 St.
449812510
10 mm M2.5 5 mm 6 mm
500 St.
449813 12
12 mm M3 5,5 mm 6 mm
500 St.
449813 35
35 mm M3 5,5 mm 6 mm
150 St.
449812520
20 mm M2.5 5 mm 6 mm
500 St.
449813 16
16 mm M3 5,5 mm 6 mm
500 St.
449813 14
14 mm M3 5,5 mm 6 mm
1000 St.
449813 40
40 mm M3 5,5 mm 6 mm
100 St.
449802 8
8 mm M2 4 mm 5 mm
500 St.
449804 35
35 mm M4 7 mm 8 mm
500 St.
449803 89
12 mm M3 5 mm 8 mm
500 St.
449803 20
20 mm M3 5 mm 6 mm
500 St.
449804 28
28 mm M4 7 mm 8 mm
100 St.
449802 18
18 mm M2 4 mm 5 mm
500 St.
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
Gewinde nach DIN 13/ Teil 13